Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde - 1
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde - 2
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde

DIN 960, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 960
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Antriebart: Außensechskant

Artikelbeschreibung lesen

In 66 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Länge Kopfhöhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
006342080
M20 x 1.5 80 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
006341290
M12 x 1.5 90 mm 7,5 mm Stahl
50 St.
006341280
M12 x 1.5 80 mm 7,5 mm Stahl
50 St.
006341660
M16 x 1.5 60 mm 10 mm Stahl
50 St.
0063416130
M16 x 1.5 130 mm 10 mm Stahl
25 St.
006341670
M16 x 1.5 70 mm 10 mm Stahl
25 St.
0063420210
M20 x 1.5 210 mm 12,5 mm Stahl
10 St.
006342060
M20 x 1.5 60 mm 12,5 mm Stahl
50 St.
0063422100
M22 x 1.5 100 mm 14 mm Stahl
25 St.
0063424140
M24 x 2 140 mm 15 mm Stahl
10 St.
0063424120
M24 x 2 120 mm 15 mm Stahl
10 St.
0063427150
M27 x 2 150 mm 17 mm Stahl
5 St.
0063427190
M27 x 2 190 mm 17 mm Stahl
5 St.
0063420120
M20 x 1.5 120 mm 12,5 mm Stahl
10 St.
006341690
M16 x 1.5 90 mm 10 mm Stahl
50 St.
0063418130
M18 x 1.5 130 mm 11,5 mm Stahl
25 St.
0063424180
M24 x 2 180 mm 15 mm Stahl
10 St.
006342270
M22 x 1.5 70 mm 14 mm Stahl
25 St.
006342480
M24 x 1.5 80 mm 15 mm Stahl
25 St.
006341245
M12 x 1.5 45 mm 7,5 mm Stahl
100 St.
0063424150
M24 x 2 150 mm 15 mm Stahl
10 St.
0063418160
M18 x 1.5 160 mm 11,5 mm Stahl
25 St.
006342490
M24 x 1.5 90 mm 15 mm Stahl
25 St.
0063418110
M18 x 1.5 110 mm 11,5 mm Stahl
25 St.
006341655
M16 x 1.5 55 mm 10 mm Stahl
50 St.
006342070
M20 x 1.5 70 mm 12,5 mm Stahl
50 St.
0063416100
M16 x 1.5 100 mm 10 mm Stahl
25 St.
006341260
M12 x 1.5 60 mm 7,5 mm Stahl
100 St.
0063416250
M16 x 1.5 250 mm 10 mm Stahl
25 St.
0063420220
M20 x 1.5 220 mm 12,5 mm Stahl
10 St.
0063420180
M20 x 1.5 180 mm 12,5 mm Stahl
10 St.
006341265
M12 x 1.5 65 mm 7,5 mm Stahl
50 St.
0063414160
M14 x 1.5 160 mm 8,8 mm Stahl
10 St.
006341665
M16 x 1.5 65 mm 10 mm Stahl
25 St.
0063422150
M22 x 1.5 150 mm 14 mm Stahl
10 St.
0063412270
M12 x 1.5 270 mm 7,5 mm Stahl
25 St.
0063424110
M24 x 2 110 mm 15 mm Stahl
5 St.
006341475
M14 x 1.5 75 mm 8,8 mm Stahl
50 St.
0063424100
M24 x 2 100 mm 15 mm Stahl
10 St.
006341650
M16 x 1.5 50 mm 10 mm Stahl
50 St.
006341470
M14 x 1.5 70 mm 8,8 mm Stahl
50 St.
006341460
M14 x 1.5 60 mm 8,8 mm Stahl
50 St.
0063420150
M20 x 1.5 150 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
0063418190
M18 x 1.5 190 mm 11,5 mm Stahl
25 St.
0063416120
M16 x 1.5 120 mm 10 mm Stahl
25 St.
0063420100
M20 x 1.5 100 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
0063418120
M18 x 1.5 120 mm 11,5 mm Stahl
25 St.
006341680
M16 x 1.5 80 mm 10 mm Stahl
25 St.
006341685
M16 x 1.5 85 mm 10 mm Stahl
25 St.
0063416140
M16 x 1.5 140 mm 10 mm Stahl
25 St.
006342065
M20 x 1.5 65 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
0063420110
M20 x 1.5 110 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
006341860
M18 x 1.5 60 mm 11,5 mm Stahl
25 St.
0063436190
M36 x 3 190 mm 22,5 mm Stahl
10 St.
006341675
M16 x 1.5 75 mm 10 mm Stahl
50 St.
006342090
M20 x 1.5 90 mm 12,5 mm Stahl
25 St.
006342280
M22 x 1.5 80 mm 14 mm Stahl
10 St.
0063436130
M36 x 3 130 mm 22,5 mm Stahl
10 St.
006341870
M18 x 1.5 70 mm 11,5 mm Stahl
25 St.
006341880
M18 x 1.5 80 mm 11,5 mm Stahl
25 St.
006341490
M14 x 1.5 90 mm 8,8 mm Stahl
50 St.
0063414120
M14 x 1.5 120 mm 8,8 mm Stahl
50 St.
0063416150
M16 x 1.5 150 mm 10 mm Stahl
100 St.
006341695
M16 x 1.50 95 mm 9,82 mm Stahl
25 St.
0063427200
1 St.
006342075
25 St.
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
Bedingt durch das Feingewinde


  • besteht eine größere Selbsthemmung durch die geringere Steigung gegenüber einer Schraube mit Regelgewinde

  • höheres Anzugsmoment

  • hohe Belastbarkeit aufgrund des größeren Kerndurchmesser der Schraube
Hinweis

DIN 960 wurde zurückgezogen und durch ISO 8765 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).