Wartungsöl Multi Cobra

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wartungsöl Multi Cobra

Vielseitig einsetzbares Multifunktionsspray für verschiedene Anwendungsbereiche mit Multifunktionssprühkopf

  • Inhalt: 400 ml
  • Chemische Basis: Mineralöl
  • Farbe: Hellgelb transparent
  • Verarbeitungstemperatur Dose min./max.: -10 bis 40 °C
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -30 bis 130 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Verarbeitungstemperatur Dose min.: -10 °C
  • Sprühkopf-Typ: 2-Wege-Sprühkopf
  • Verarbeitungstemperatur Dose max.: 40 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 130 °C
  • Silikonfrei: Ja
  • Säurefrei: Ja
  • Harzfrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Weiß-/ Mineralölfrei: Nein
  • Grundölviskosität, kinematisch: 30 cSt
  • Grundölviskosität Bedingung: bei 40°C
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Inhaltsgewicht: 255 g
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 20°C
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
Art.-Nr. Inhalt Chemische Basis Farbe Verarbeitungs... Anzahl VE
Preis/VE
0893055400
400 ml Mineralöl Hellgelb transparent -10 bis 40 °C
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
Schmiert, reinigt und pflegt


  • Schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser

  • Stoppt Quietschen und Knarren und bringt alles zum Gleiten, was festsitzt oder klemmt

  • Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile wie z.B. Verkleidungen und Gehäuse


Löst Rost und schützt vor Korrosion


  • Löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser usw.

  • Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit in Bereichen der Elektrik und Elektronik

  • Verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen, Kabelanschlüssen, Relais, Steckern, Kupplungen usw.

  • Verhindert Vereisen von Schließzylindern und Verschlüssen


Harz-, säure- und silikonfrei



Greift Gummi, Lack und Kunststoffe nicht an

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.