EPDM-Dichtband-Kleber
EPDM-Dichtband-Kleber - 1
EPDM-Dichtband-Kleber - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

EPDM-Dichtband-Kleber

Lösemittelarmer Spezialkleber für die sichere und dauerhafte Verklebung von EPDM-Bändern

  • Chemische Basis: Hybrid-Polyurethan
  • Farbe: Schwarz
  • Schleifbar nach: 3 d
  • Dichte: 1,3 g/cm³
  • Hautbildezeit min.: 90 min
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 2 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 80 °C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 20°C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde Chemische Basis Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893700150
600 ml Beutel Hybrid-Polyurethan Schwarz
20 St.
0893700153
300 ml Kartusche Hybrid-Polyurethan Schwarz
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
Ausgezeichnete Materialverträglichkeit


Durch lösemittelarme Rezeptur auf fast allen bauüblichen Untergründen einsetzbar, z.B. auch auf Styrodur.



Hohe Elastizität


Im System mit den elastischen EPDM-Folien werden Bauwerksbewegungen optimal ausgeglichen.



Gute Hafteigenschaften


Haftet auch auf leicht feuchten (nicht nassen) Untergründen.



Sehr gute Standfestigkeit


Kein Ablaufen der Masse vom Mauerwerk.



Säure,- isocyanat- und silikonfrei



Geruchsneutral

Hinweis

EPDM-Dichtband-Kleber, Flexband-Kleber und Flexband-Kleber Plus dürfen im nassen Zustand nicht gegenseitig in Kontakt treten. EPDM-Dichtband-Kleber nicht auf Oberflächen einsetzen, die mit Butyl- und Bitumenprimer vorbehandelt wurden. Auf Bitumenbahnen empfehlen wir aufgrund der zahlreichen unterschiedlichen Systeme Vorversuche.


EPDM-Dichtband-Kleber ist nicht geeignet für den Einsatz an und in Aquarien, zur Verklebung von Dampfsperren, Dampfbremsen und Dachunterspannbahnen, sowie auf Untergründen aus PMMA, PP, PE, PTFE (Teflon®) sowie auf Untergründen, die mit Trennmitteln behandelt sind.

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BAY26-100848

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.