Winkelschraubendreher

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelschraubendreher

TX, kurze Ausführung

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Schenkelmaß lang Schenkelmaß kurz Anzahl VE
Preis/VE
071536 60
TX60 134 mm 52 mm
071536 09
TX9 51 mm 19 mm
071536 08
TX8 51 mm 19 mm
071536 07
TX7 51 mm 19 mm
071536 06
TX6 45 mm 19 mm
071536 15
TX15 58 mm 22 mm
071536 10
TX10 54 mm 20 mm
071536 40
TX40 83 mm 33 mm
071536 45
TX45 91 mm 37 mm
071536 50
TX50 104 mm 41 mm
071536 55
TX55 120 mm 47 mm
071536 20
TX20 61 mm 23 mm
071536 27
TX27 70 mm 27 mm
071536 25
TX25 65 mm 25 mm
071536 30
TX30 76 mm 30 mm
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
  • Innen-TX

  • Rundklinge

  • Glanzvernickelt