Gewindestifte Sortiment
Gewindestifte Sortiment - 1
Gewindestifte Sortiment - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestifte Sortiment

1.000-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4026, Stahl 45H galv. verzinkt

  • Normen: ISO 4026
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Härteklasse: 45H
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 1000 Stck
  • Produktgewicht (per Stück): 2,974 kg
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
Art.-Nr. Normen Werkstoff Oberfläche Härteklasse Anzahl VE
Preis/VE
5964025500
ISO 4026 Stahl Verzinkt 45H
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
ISO 4026, Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf (früher DIN 913) M2,5, M3, M4, M6, M8, M10 und M12