Trennscheibe Speed plus für Edelstahl
Trennscheibe Speed plus für Edelstahl - 1
Trennscheibe Speed plus für Edelstahl - 2
Trennscheibe Speed plus für Edelstahl - 3
Trennscheibe Speed plus für Edelstahl - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennscheibe Speed plus für Edelstahl

Speziell für dünnwandige Rohre und Profile, dünne Bleche, Karosseriebleche etc.

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Stärke Bohrung Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0664131802
180 mm 2 mm 22,23 mm Gerade
25 St.
0664130601
60 mm 1 mm 6 mm Gerade
50 St.
0664130501
50 mm 1 mm 6 mm Gerade
50 St.
0664131150
115 mm 1 mm 22,23 mm Gerade
25 St.
0664131151
115 mm 1,6 mm 22,23 mm Gerade
25 St.
0664131250
125 mm 1 mm 22,23 mm Gerade
25 St.
0664131251
125 mm 1,6 mm 22,23 mm Gerade
25 St.
0664131801
180 mm 1,6 mm 22,23 mm Gerade
25 St.
0664132302
230 mm 2,5 mm 22,23 mm Gerade
25 St.
0664132301
230 mm 1,9 mm 22,23 mm Gerade
25 St.
0664131248
125 mm 0,8 mm 22,23 mm Gekröpft
25 St.
0664131148
115 mm 0,8 mm 22,23 mm Gekröpft
25 St.
0664130761
76 mm 1 mm 10 mm Gerade
0664131000
100 mm 1 mm 10 mm Gerade
25 St.
0664331150
115 mm 1 mm 22,23 mm Gerade
100 St.
0664331250
125 mm 1 mm 22,23 mm Gerade
100 St.
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
  • Extreme Schnittigkeit (sehr kurze Trennzeiten) bei sehr hohen Standzeiten

  • Extrem dünn für präzise, nahezu grat- und ratterfreie Schnitte (sehr saubere und kühle Schnittflächen)

  • Sehr angenehmes, anwender- und maschinenschonendes Arbeiten möglich

  • Wenig Schnittabfall und Trennstaubentwicklung

  • Geringe Lärmentwicklung und hohe Bruchsicherheit

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen

Für KWU-Klasse II geeignet (z.B. Rohrleitungs- und Reaktorbau)



Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.