Sechskant-Hutmutter hohe Form
Sechskant-Hutmutter hohe Form - 0
Sechskant-Hutmutter hohe Form - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Hutmutter hohe Form

DIN 1587, Edelstahl A2, blank

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Festigkeitsklasse: 50
  • Oberfläche: Blank
  • Form: Hoch
  • DIN: 1587
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Produktklasse: A
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Steigung Anzahl VE
Preis/VE
034810
M10 18 mm SW17 1,5 mm
034812
M12 22 mm SW19 1,75 mm
034814
M14 25 mm SW22 2 mm
50 St.
034816
M16 28 mm SW24 2 mm
034820
M20 34 mm SW30 2,5 mm
50 St.
034818
M18 32 mm SW27 2 mm
50 St.
034822
M22 39 mm SW32 2,5 mm
10 St.
034824
M24 42 mm SW36 3,0 mm
25 St.
03483
M3 7 mm SW5,5 0,5 mm
03485
M5 10 mm SW8 0,8 mm
034830
M30 52 mm SW46 3,5 mm
10 St.
03486
M6 12 mm SW10 1 mm
03488
M8 15 mm SW13 1,25 mm
034827
M27 47 mm SW41 3,0 mm
10 St.
03484
M4 8 mm SW7 0,7 mm
0348914
M14 25 mm SW21 2 mm
50 St.
0348910
M10 18 mm SW16 1,5 mm
50 St.
0348912
M12 22 mm SW18 1,75 mm
50 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Ausführung ohne Freistich