Innengewindeanker W-VIZ-IG/S
Innengewindeanker W-VIZ-IG/S - 1
Innengewindeanker W-VIZ-IG/S - 2
Innengewindeanker W-VIZ-IG/S - 3
Innengewindeanker W-VIZ-IG/S - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Innengewindeanker W-VIZ-IG/S

Für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton). Stahl verzinkt

  • Typbezeichnung: W-VIZ-IG/S
  • Zulassung: ETA-04/0095
  • Erforderlicher Injektionsmörtel: WIT-VM 100, WIT-Express
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Beschichtet

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübelinnendur... Effektive Verankerungst... Dübellänge (l) Gewindelänge (L th) Anzahl VE
Preis/VE
5916106052
IG M6 50 mm 52 mm 12 mm
10 St.
5916108063
IG M8 60 mm 63 mm 16 mm
10 St.
5916108078
IG M8 75 mm 78 mm 16 mm
10 St.
5916110074
IG M10 70 mm 74 mm 20 mm
10 St.
5916110084
IG M10 80 mm 84 mm 20 mm
10 St.
5916112094
IG M12 90 mm 94 mm 24 mm
10 St.
5916112109
IG M12 105 mm 109 mm 24 mm
10 St.
5916112130
IG M12 125 mm 130 mm 24 mm
10 St.
5916116120
IG M16 115 mm 120 mm 32 mm
5 St.
5916116180
IG M16 170 mm 180 mm 32 mm
5 St.
5916120182
IG M20 170 mm 182 mm 40 mm
5 St.
5916106041
IG M6 40 mm 41 mm 12 mm
10 St.
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
  • Handelsübliche Gewindestangen und Schrauben (Anforderungen siehe ETA-04/0095) können verwendet werden

  • Oberflächenbündig setzbar: Anbauteile sind jederzeit wieder demontierbar bzw. montierbar

  • Der Injektionsdübel ist für gerissenen Beton (Betonzugzone) und ungerissenen Beton (Betondruckzone) geeignet

  • Ausgehärteter Injektionsmörtel dichtet das Bohrloch weitestgehend ab

  • Die Bohrlöcher können im Hammerbohrverfahren (W-VIZ-IG M6 bis M20), Saugbohrer (W-VIZ-IG M8 bis M20 nur trockener Beton) und Diamantbohrverfahren (W-VIZ-IG M8 bis M20) erstellt werden

  • Spreizdruckarme Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände

  • Die Geometrie der Innengewinderankers ermöglicht ein sicheres Nachspreizverhalten

  • Maschinelle Bohrlochreinigung: Einfaches Handling, sehr gute Bohrlochreinigung, hohe Traglasten

  • Kraftkontrolliert / drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl in den Größen M6, M8, M10, M12, M16 und M20
Hinweis

Passender Injektionsmörtel: WIT-VM 100, WIT-Express


Bohrloch reinigen: 2x ausblasen, 2x maschinell ausbürsten, 2x ausblasen


Ab W-VIZ-IG M16 Bohrloch mit Druckluft (min. 6 bar, ölfrei) unter Verwendung der zugehörigen Druckluftdüsen ausblasen

Europäische Technische Bewertung ETA-04/0095 für Einzelbefestigung Option 1, gerissener und ungerissener Beton

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software