Türfutterstrebe
Türfutterstrebe - 1
Türfutterstrebe - 2
Türfutterstrebe - 3
Türfutterstrebe - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türfutterstrebe

Die Türfutterstrebe fixiert und stützt das Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfugen exakt und schonend.

  • Spannweite min./max.: 545-1010 mm
  • Anzahl Teile: 1 Stck
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
Art.-Nr. Spannweite min./max. Anzahl Teile Anzahl VE
Preis/VE
06959651
545-1010 mm 1 Stck
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
  • Es entfällt das umständliche Ausrichten mit Beilagen, Keilen oder Sprießen

  • Auch bei ungleichem Innendruck des Schaums ist ein Verdrehen nicht mehr möglich