Keilsicherungsscheibe breite Form
Keilsicherungsscheibe breite Form - 1
Keilsicherungsscheibe breite Form - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Keilsicherungsscheibe breite Form

Stahl, Delta Protekt (DPE)

  • Werkstoff: Stahl
  • Härte nach Vickers, HV: 485 HV
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Korrosionsschutzdauer: 600 h
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Breit
  • Sicherungsart: Losdrehsicherung, sperrend

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Passend für Schraubengewinde Passend für Gewinde (Zoll) Außendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0401770004
4,4 mm M4 #8 9 mm
0401770005
5,4 mm M5 #10 10,8 mm
0401770008
8,6 mm M8 5/16 Zoll 16,6 mm
0401770016
17 mm M16 5/8 Zoll 30,7 mm
0401770022
23,4 mm M22 7/8 Zoll 42 mm
100 St.
0401770014
15,2 mm M14 9/16 Zoll 30,7 mm
100 St.
0401770036
37,4 mm M36 1 3/8 Zoll 63 mm
50 St.
0401770030
31,4 mm M30 1 1/8 Zoll 58,5 mm
100 St.
0401770003
3,9 mm M3,5 #6 9 mm
200 St.
0401770033
34,4 mm M33 1 1/4 Zoll 58,500 mm
25 St.
0401773037
10,3 mm 3/8 Zoll 21 mm
200 St.
0401770006
6,5 mm M6 13,5 mm
0401770010
10,7 mm M10 21 mm
0401770012
13 mm M12 25,4 mm
0401770020
21,4 mm M20 39 mm
0401770027
28,4 mm M27 48,5 mm
50 St.
0401770024
25,3 mm M24 48,5 mm
50 St.
0401770018
19,5 mm M18 34,5 mm
100 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Allgemein:


Sicherungsscheibe nach DIN 25201 gegen das Losdrehen von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen.



Korrosionsbeständigkeit:


600 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – im Vergleich: 96 h gelb verzinkt (A2C)



Funktion:


Hohe Verriegelungswirkung durch den Anstieg der Keilflächen zwischen den beiden Sicherungsscheiben. Die Schraubverbindung wird durch Vorspannung anstatt durch Reibung gesichert.



Vorteile:


  • Einfache Montage und Demontage (Keilsicherungsscheiben sind bereits paarweise verklebt)

  • Geprüftes System zur Schraubensicherung (Losdrehsicherung), bei hoher als auch niedriger Vorspannung

  • Besonders für dynamische Belastung – auch beim Einsatz von Schmiermitteln

  • Mehrfach wiederverwendbar, ohne Verlust von Qualität

  • Oberflächenschonend

  • Anwendung auch bei hochfesten Schrauben 8.8, 10.9 und 12.9 und den dazugehörigen Muttern möglich

  • In Stahl oder Edelstahl verfügbar (andere Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich)

  • Mit schmaler und breiter Auflagefläche
Hinweis

Bei Schrauben-Muttern-Verbindungen muss sowohl unter dem Schraubenkopf als auch unter der Mutter jeweils ein Keilsicherungsscheibenpaar eingesetzt werden. Empfohlene Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den technischen Informationen im DIN/ISO-Katalog.