Vollabdeckung Line flach/superflach

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vollabdeckung Line flach/superflach

Für Duschboard Line flach, Duschboard Line superflach, Duschrinne superflach

  • Werkstoff: Edelstahl
  • Belastungsklasse: K3 (bis 300 kg)

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe Glanzgrad Werkstoff Belastungsklasse Anzahl VE
Preis/VE
5273350050
500 x 52 x 16 mm Matt Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273350060
600 x 52 x 16 mm Matt Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273350070
700 x 52 x 16 mm Matt Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273350080
800 x 52 x 16 mm Matt Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273350090
900 x 52 x 16 mm Matt Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273350100
1000 x 52 x 16 mm Matt Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273350110
1100 x 52 x 16 mm Matt Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273350120
1200 x 52 x 16 mm Matt Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273351050
500 x 52 x 16 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273351060
600 x 52 x 16 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273351070
700 x 52 x 16 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273351080
800 x 52 x 16 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273351090
900 x 52 x 16 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273351100
1000 x 52 x 16 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273351110
1100 x 52 x 16 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273351120
1200 x 52 x 16 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
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
Aus einem Material, ohne zusätzliche Montageklipse/Halter


  • Nichts kann abbrechen/verloren gehen

  • Sehr reinigungsfreundlich