Vollsichtschutzbrille

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vollsichtschutzbrille

Großvolumig, bestens geeignet auch für Brillenträger

  • Farbe Schutzscheibe: Klar
  • Werkstoff Schutzscheibe: Celluloseacetat
  • UV-Schutz: 400 nm
  • EN-Norm: 170, 166
  • Mechanische Festigkeit: F (45m/s)
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
Art.-Nr. Farbe Schutzscheibe Werkstoff Schutzscheibe UV-Schutz EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
0899102100
Klar Celluloseacetat 400 nm 170, 166
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Umlaufendes Belüftungssystem

  • Mattierter Tragkörper zur Unterdrückung von Lichtreflexen

  • Kombination mit Halbmasken möglich

  • Chemikalienbeständige Acetatscheibe

  • Beschlagfrei beschichtet

  • Einfacher Scheibenwechsel

  • Individuell einstellbares Kopfband