Aluminium-Airline-Zurrschiene mit LED
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit LED - 1
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit LED - 2
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit LED - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium-Airline-Zurrschiene mit LED

Optimale Ausleuchtung durch 2 integrierte LED-Streifen

  • Typbezeichnung: ZSLED1000
  • Breite: 50 mm
  • Höhe: 10 mm
  • Länge: 1000 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 0,575 kg
  • Farbe: Aluminiumsilber
  • Werkstoff: Aluminium
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Höhe Länge Anzahl VE
Preis/VE
096380 380
ZSLED1000 50 mm 10 mm 1000 mm
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
  • Zur Montage an die Fahrzeugdecke

  • Anschluss durch 2-adriges Kabel mit 2 x 0,5 mm2