Ankerstange Meterware, Stahl Verzinkt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ankerstange Meterware, Stahl Verzinkt

Für WIT Injektionssysteme in Beton und Mauerwerk. Stahl verzinkt

  • Typbezeichnung: WIT-GWDSTG
  • Dübellänge (l): 1000 mm
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Festigkeitskl... Dübeldurchmesser metrisch Bohrernenndur... Zulassung Anzahl VE
Preis/VE
5916008999
5.8 M8 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
5916010999
5.8 M10 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
5916012999
5.8 M12 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
5916016999
5.8 M16 18 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
5916020999
5.8 M20 24 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
5 St.
5916024999
5.8 M24 28 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
5 St.
5916208999
8.8 M8 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
5916210999
8.8 M10 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
5916212999
8.8 M12 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
5916216999
8.8 M16 18 mm ETA-05/0034, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 St.
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
Leistungsnachweis

Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen:



  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1: ETA-12/0164

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1: ETA-12/0164

  • Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1: ETA-17/0127

  • Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1: ETA-09/0040

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7: ETA-12/0569

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Mauerwerk: ETA-13/0037

  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk: ETA-16/0757

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Mauerwerk: ETA-16/0757

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.