Sechskant-Hutmutter hohe Form
Sechskant-Hutmutter hohe Form - 1
Sechskant-Hutmutter hohe Form - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Hutmutter hohe Form

DIN 1587, Edelstahl A4, blank

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Festigkeitsklasse: 50
  • Oberfläche: Blank
  • Form: Hoch
  • DIN: 1587
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Produktklasse: A
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Steigung Anzahl VE
Preis/VE
034936
M36 62 mm SW55 4,0 mm
10 St.
034910
M10 18 mm SW17 1,5 mm
034916
M16 28 mm SW24 2 mm
034918
M18 32 mm SW27 2,5 mm
50 St.
034924
M24 42 mm SW36 3,0 mm
50 St.
034927
M27 47 mm SW41 3,0 mm
10 St.
034930
M30 52 mm SW46 3,5 mm
25 St.
03493
M3 7 mm SW5,5 0,5 mm
1000 St.
03494
M4 8 mm SW7 0,7 mm
03495
M5 10 mm SW8 0,8 mm
03498
M8 15 mm SW13 1,25 mm
03496
M6 12 mm SW10 1 mm
034920
M20 34 mm SW30 2,5 mm
034912
M12 22 mm SW19 1,75 mm
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
Ausführung ohne Freistich