Reduziernippel
Reduziernippel - 1
Reduziernippel - 2
Reduziernippel - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reduziernippel

Verbindungsstück zwischen Befestigungsteilen unterschiedlicher Gewindedurchmesser

  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsbereich min.: 400 N/mm²

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Anschlussgewinde Abganggewinde Außengewindel... Anzahl VE
Preis/VE
0862091000
20 mm IG M6 AG M8 8 mm
50 St.
0862091020
19 mm IG M8 AG M6 7 mm
100 St.
0862091022
21 mm IG M8 AG M10 8 mm
100 St.
0862091023
23 mm IG M8 AG M12 10 mm
50 St.
0862091041
23 mm IG M10 AG M8 8 mm
100 St.
0862091043
23 mm IG M10 AG M12 10 mm
50 St.
0862091045
32 mm IG M10 AG M16 14 mm
50 St.
0862091061
23 mm IG M12 AG M8 8 mm
50 St.
0862091062
25 mm IG M12 AG M10 10 mm
100 St.
0862091065
32 mm IG M12 AG M16 14 mm
20 St.
0862091102
32 mm IG M16 AG M10 10 mm
20 St.
0862091103
32 mm IG M16 AG M12 10 mm
20 St.
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
Nicht für dynamische Verbindungen geeignet!

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB