Präzisions-Kreppband
Präzisions-Kreppband - 1
Präzisions-Kreppband - 2
Präzisions-Kreppband - 3
Präzisions-Kreppband - 4
Präzisions-Kreppband - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Präzisions-Kreppband

Spezialpapierband für höchste Anforderungen bei Abklebungen im Kfz-, Metall- und Malerbereich

  • Klebstoffbasis: Acrylat
  • Trägermaterial des Klebebandes: Japanisches Reispapier
  • Farbe: Gelb (Trägermaterial)
  • Länge: 50 m
  • Reißdehnung: 4 %
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 100 °C
  • UV-Beständigkeit: 6 Monate, bei Freibewitterung
  • Feuchtigkeits-Beständigkeit: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Klebstoffbasis Trägermaterial des Klebebandes Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0992000319
19 mm Acrylat Japanisches Reispapier Gelb (Trägermaterial)
0992000325
25 mm Acrylat Japanisches Reispapier Gelb (Trägermaterial)
0992000330
30 mm Acrylat Japanisches Reispapier Gelb (Trägermaterial)
0992000338
38 mm Acrylat Japanisches Reispapier Gelb (Trägermaterial)
0992000350
50 mm Acrylat Japanisches Reispapier Gelb (Trägermaterial)
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
Sehr dünnes, anschmiegsames und hochwertiges Spezialpapier


  • Spezialpapier hervorragend sowohl für lösemittel- als auch wasserbasierte Lacksysteme geeignet

  • Ermöglicht sehr exakte Verklebungen

  • Besonders feine Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe


Spezieller Acrylatkleber für besonders schonende Verklebungen auf empfindlichen Oberflächen


Gute Haftung und rückstandsfreies Ablösen auch auf empfindlichen Untergründen im Kfz- und Baubereich, z.B. auf Chromleisten, Tapeten und Möbelstücken



Hervorragende UV-Beständigkeit von bis zu 6 Monaten


Maximale Sicherheit auch bei Verklebungen im Außenbereich



Hitzebeständig bis +100°C


Hervorragend geeignet bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist

Hinweis

Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen.


Nicht geeignet für Einsatz auf Kupfer, Zink, verzinkten Oberflächen, Polycarbonat und Naturstein (z.B. Marmor). Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.