Lackspray Quattro
Lackspray Quattro - 1
Lackspray Quattro - 2
Lackspray Quattro - 3
Lackspray Quattro - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lackspray Quattro

Vielseitig einsetzbares, seidenglänzendes Dickschichtlackspray mit hervorragender Deckkraft und Rostschutzeigenschaften.

  • Inhalt: 400 ml
  • Chemische Basis: Alkydharz
  • Glanzgrad: Seidenglanz
  • Staubtrockenzeit: 10 min
  • Staubtrockenzeit Bedingung: bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
  • AOX-frei: Ja
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Ausführung: Fächerdüse

Artikelbeschreibung lesen

In 87 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Dichte Dichte Bedingung Sprühabstand min./max. Anzahl VE
Preis/VE
0893399016
Verkehrsweiß RAL 9016 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893399007
Graualuminium RAL 9007 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893391006
Maisgelb RAL 1006 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893396002
Laubgrün RAL 6002 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893397016
Anthrazitgrau RAL 7016 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893397011
Eisengrau RAL 7011 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893339
Wählbar 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
12 St.
0893391028
Melonengelb RAL 1028 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893395017
Verkehrsblau RAL 5017 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893395013
Kobaltblau RAL 5013 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893391004
Goldgelb RAL 1004 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893391018
Zinkgelb RAL 1018 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893391023
Verkehrsgelb RAL 1023 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893391027
Currygelb RAL 1027 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893392001
Rotorange RAL 2001 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893392009
Verkehrsorange RAL 2009 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893393003
Rubinrot RAL 3003 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893395003
Saphirblau RAL 5003 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893395005
Signalblau RAL 5005 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893395009
Azurblau RAL 5009 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893395011
Stahlblau RAL 5011 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893395014
Taubenblau RAL 5014 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893396001
Smaragdgrün RAL 6001 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893396003
Olivgrün RAL 6003 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893396016
Türkisgrün RAL 6016 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893396027
Lichtgrün RAL 6027 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893397005
Mausgrau RAL 7005 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893397012
Basaltgrau RAL 7012 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893397015
Schiefergrau RAL 7015 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893397022
Umbragrau RAL 7022 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893397024
Graphitgrau RAL 7024 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893397030
Steingrau RAL 7030 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893397031
Blaugrau RAL 7031 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893397037
Staubgrau RAL 7037 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893397038
Achatgrau RAL 7038 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893397040
Fenstergrau RAL 7040 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893399003
Signalweiß RAL 9003 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893399018
Papyrusweiß RAL 9018 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893391395
Liebherr-Gelb Neu BMS 1395 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893391446
Komatsu-Naturgelb BMS 1446 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893390281
Caterpillar-Gelb BMS 0281 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893391656
Caterpillar-Gelb BMS 0281 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893391130
Volvo Baumaschinen-Gelb BMS 1130 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893392312
Hitachi-Orange BMS 2312 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893397354
Argentitgrau DB 7354 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893397328
Volvo-Baumaschinen Grau BMS 7328 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893390444
Chassis-Grau IC 444 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893390245
Fendt-Grau LM 0245 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893397454
Volvo-Grau SM Neu BMS 7454 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893399147
Arktikweiß DB 9147 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893391286
Caterpillar-Gelb YJ38 FV 1286 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893397452
Bomag-Anthrazit BMS 7452 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893397033
Zementgrau RAL 7033 1,09 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893397034
Gelbgrau RAL 7034 1,09 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893397042
Verkehrsgrau A RAL 7042 1,09 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893397043
Verkehrsgrau B RAL 7043 1,09 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893391569
Volvo Baumaschinen-Gelb FV 1569 0,7 g/cm³ bei 20°C 15-25 cm
0893399006
Weißaluminium RAL 9006 0,7 g/cm³ bei 20°C
0893391003
Signalgelb RAL 1003 0,7 g/cm³
0893391007
Narzissengelb RAL 1007 0,7 g/cm³
0893392000
Gelborange RAL 2000 0,7 g/cm³
0893393000
Feuerrot RAL 3000 0,7 g/cm³
0893391021
Rapsgelb RAL 1021 0,7 g/cm³
0893393002
Karminrot RAL 3002 0,7 g/cm³
0893393001
Signalrot RAL 3001 0,7 g/cm³
0893395010
Enzianblau RAL 5010 0,7 g/cm³
0893395002
Ultramarinblau RAL 5002 0,7 g/cm³
0893395015
Himmelblau RAL 5015 0,7 g/cm³
0893395012
Lichtblau RAL 5012 0,7 g/cm³
0893396011
Resedagrün RAL 6011 0,7 g/cm³
0893396005
Moosgrün RAL 6005 0,7 g/cm³
0893397001
Silbergrau RAL 7001 0,7 g/cm³
0893397021
Schwarzgrau RAL 7021 0,7 g/cm³
0893397350
Novagrau MB 7350 0,7 g/cm³
0893397032
Kieselgrau RAL 7032 0,7 g/cm³
0893397035
Lichtgrau RAL 7035 0,7 g/cm³
0893399001
Cremeweiß RAL 9001 0,7 g/cm³
0893399002
Grauweiß RAL 9002 0,7 g/cm³
0893399005
Tiefschwarz RAL 9005 0,7 g/cm³
0893399010
Reinweiß RAL 9010 0,7 g/cm³
0893399011
Graphitschwarz RAL 9011 0,7 g/cm³
0893392002
Blutorange RAL 2002 0,7 g/cm³
0893391015
Hellelfenbein RAL 1015 0,7 g/cm³
0893396018
Gelbgrün RAL 6018 0,7 g/cm³
0893392004
Reinorange RAL 2004 0,7 g/cm³
0893393020
Verkehrsrot RAL 3020 0,7 g/cm³
0893392011
Tieforange RAL 2011 0,7 g/cm³
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
Korrosionsschutz


  • Hohe auftragbare Schichtdicke ohne Läuferbildung gewährleistet 100% Witterungs- und UV-Beständigkeit (Nach mind. 500 Stunden Salzsprühtest kein Flächenrost erkennbar)

  • Auf Restrost verwendbar. Grundierung ist nicht erforderlich.


Grundierung


Hervorragende Haftung auf nahezu allen Untergründen. Mit fast allen handelsüblichen Lacken überlackierbar.



Lack


  • Hohe Deckkraft. Sehr guter Verlauf

  • Extrem schnelle Trocknung

  • Hohe Elastizität

  • Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit

  • Gute Kantendeckung


Lieferung erfolgt mit Fächerdüse


Nebelarmes, ermüdungsfreies und dosierbares Sprühen durch Spezialventil.



Erhältlich in kundenindividuellen RAL- und Sonderfarbtönen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Auch in kundenindividuellen RAL- und Sonderfarbtönen erhältlich. Auf Wunsch können sämtliche Uni-Farbtöne nachgestellt werden. Wichtig! Genaue Farbton-Bezeichnung wie RAL-Nr., Originalfarbton-Nr., Lackhersteller-Nr. im positionsbezogenen Text angeben. Auch mittels einer Farbmustervorlage können kundenindividuelle Sonderfarbtöne nachgestellt werden. Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.