Statikmischerverlängerung WIT-MV

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Statikmischerverlängerung WIT-MV

Verlängerung für den Statikmischer

  • Typbezeichnung: Mischerverlängerung, WIT-MV starr

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außendurchmesser Länge Typbezeichnung Anzahl VE
Preis/VE
0903488122
16 mm 2 m Mischerverlängerung, WIT-MV starr
20 St.
0903488121
10 mm 2 m Mischerverlängerung, WIT-MV starr
20 St.
0903420004
10 mm 0,2 m Mischerverlängerung, WIT-MV starr
10 St.
0903420003
8 mm 0,185 m Mischerverlängerung, WIT-MV starr
10 St.
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
Zum Verfüllen des Bohrlochs mit Injektionsmörtel bei großen Verankerungstiefen (Verbundmörtel immer vom Bohrlochgrund ausgehend einbringen - verhindert Lufteinschlüsse)



Geeignet für Statikmischer:



  • Statikmischer Fill & Clean

  • Statikmischer WIT-PE 500

  • Statikmischer WIT-UH 300


Geeignet für Injektionsmörtel:



  • BETONSPEZIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • BETON-MULTI WIT-UH 300

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • BASIC WIT-PM 200

  • NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150


Passend für Mörtelkartusche:



  • Koaxial Kartusche (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Schlauchfolienkartusche (1:10): 300 ml

  • Peeler-Kartusche (1:10): 280 ml

  • Side-by-side Kartusche (1:10): 825 ml

  • Side-by-side Kartusche (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml