Dichtungsband Flexband Vario Innen
Dichtungsband Flexband Vario Innen - 1
Dichtungsband Flexband Vario Innen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsband Flexband Vario Innen

Dehnfähiges, hervorragend überputzbares Fensterdichtungsband.

  • Farbe: Gelb
  • Trägermaterial: Spezialvlies
  • Klebstoffbasis: Acrylat
  • Ausführung: Mit Selbstklebestreifen
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 0 bis 50 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Ausführung Trägermaterial: Mit dampfbremsender Zwischenlage
  • Baustoffklasse / Bedingung: B2 / nach DIN 4102
  • UV-Beständigkeit: 3 Monate, bei Freibewitterung
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke min.: 50 m
  • Reißdehnung: 42 %
  • Baustoffverträglichkeit: Herkömmlichen Baustoffen
  • Anwendungsbereich: Innen
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 20°C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Rollenlänge Farbe Trägermaterial Anzahl VE
Preis/VE
0875079100
100 mm 25 m Gelb Spezialvlies
1 St.
0875079150
150 mm 25 m Gelb Spezialvlies
1 St.
0875079101
100 mm 80 m Gelb Spezialvlies
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
Gute Dehnfähigkeit


Dehnfähige Folie sorgt zusammen mit Spezialvlies für hohe Flexibilität in Querrichtung. Dadurch zusätzliche Sicherheit bei Bauteilbewegungen.



Sichere Montage auf unebenen Laibungen


Zusammen mit Flexband-Kleber erfolgt sichere Montage auch bei Mörtelfugen und Ausbrüchen der Laibung.



Geprüfte Dichtungseigenschaften


  • Luftdicht und dampfdiffusionsbremsend

Bei sach- und fachgerechter Anwendung werden die erforderlichen Abdichtungseigenschaften der neuen Energie-Einsparverordnung erfüllt.



Hervorragende Überputzbarkeit


Hochwertiges Spezialvlies sorgt für optimale Verankerung handelsüblicher Putze.



Sehr angenehme Verarbeitung durch Flexibilität des Materials



Extrem hohe Klebekraft des SK-Klebestreifens, gute Haftung bereits ab 0°C

Hinweis

Im Eckbereich ist eine Überlänge von 5 cm einzuhalten. Eine Bewegungsschlaufe ist mit einzubauen. Diese lässt sich auf feuchtem Kleber leicht positionieren.