Scheibe mit großem Außendurchmesser
Scheibe mit großem Außendurchmesser - 1
Scheibe mit großem Außendurchmesser - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe mit großem Außendurchmesser

DIN 9021, Stahl blank

  • Normen: DIN 9021
  • Werkstoff: Stahl
  • Härte nach Vickers, HV: 140 HV
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Mit großem Außendurchmesser

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
041710
M10 10,5 mm 30 mm 2,5 mm
041712
M12 13 mm 37 mm 3 mm
041730
M30 33 mm 92 mm 6 mm
50 St.
04173
M3 3,2 mm 9 mm 0,8 mm
500 St.
04174
M4 4,3 mm 12 mm 1 mm
04176
M6 6,4 mm 18 mm 1,6 mm
04175
M5 5,3 mm 15 mm 1,2 mm
04177
M7 7,4 mm 22 mm 2 mm
1000 St.
04178
M8 8,4 mm 24 mm 2 mm
041714
M14 15 mm 44 mm 3 mm
100 St.
041716
M16 17 mm 50 mm 3 mm
100 St.
041720
M20 22 mm 60 mm 4 mm
041724
M24 25 mm 72 mm 5 mm
100 St.
041718
M18 19 mm 56 mm 4 mm
100 St.
041725
M2,5 2,7 mm 8 mm 0,8 mm
5000 St.