VARIFIX®-Profilfuß für Powerknopf System 41
VARIFIX<SUP>®</SUP>-Profilfuß für Powerknopf System 41 - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP>-Profilfuß für Powerknopf System 41 - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP>-Profilfuß für Powerknopf System 41 - 3
VARIFIX<SUP>®</SUP>-Profilfuß für Powerknopf System 41 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX®-Profilfuß für Powerknopf System 41

Einsetzbar für alle 41er VARIFIX®-Schienen in Verbindung mit VARIFIX®-Powerknopf

  • Passend für Montageschiene: 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm
  • Trägerplattenlänge: 135 mm
  • Trägerplattenbreite: 65 mm
  • Trägerplattendicke: 6 mm
  • Profillänge: 120 mm
  • Profilinnenbreite: 41,5 mm
  • Profilhöhe: 41 mm
  • Profilstärke: 4 mm
  • Langlochlänge: 25 mm
  • Langlochlänge 2: 36 mm
  • Langlochbreite: 13,5 mm
  • Langlochbreite 2: 20 mm
  • Lochabstand: 100 mm
  • Lochabstand 2: 37 mm
  • Lochabstand 3: 54 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewicht: 780 g
  • Werkstoff: Baustahl, 1.0037 früher S235 JR
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
Art.-Nr. Passend für Montageschiene Trägerplatten... Trägerplatten... Trägerplatten... Anzahl VE
Preis/VE
0862004010
41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm 135 mm 65 mm 6 mm
10 St.
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
Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB