Spiralspannstift, Regelausführung
Spiralspannstift, Regelausführung - 1
Spiralspannstift, Regelausführung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralspannstift, Regelausführung

ISO 8750, Stahl blank

  • Normen: ISO 8750
  • Werkstoff: Federstahl
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Regelausführung

Artikelbeschreibung lesen

In 182 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Fasenlänge Normen Anzahl VE
Preis/VE
047501280
12 mm 80 mm 3 mm ISO 8750
100 St.
0475016100
16 mm 100 mm 4 mm ISO 8750
50 St.
047501650
16 mm 50 mm 4 mm ISO 8750
50 St.
047500106
1 mm 6 mm 0,3 mm ISO 8750
1000 St.
047500104
1 mm 4 mm 0,3 mm ISO 8750
1000 St.
047500108
1 mm 8 mm 0,3 mm ISO 8750
1000 St.
047500110
1 mm 10 mm 0,3 mm ISO 8750
1000 St.
0475001204
1,2 mm 4 mm 0,4 mm ISO 8750
1000 St.
047500112
1 mm 12 mm 0,3 mm ISO 8750
1000 St.
0475001205
1,2 mm 5 mm 0,4 mm ISO 8750
1000 St.
0475001206
1,2 mm 6 mm 0,4 mm ISO 8750
1000 St.
0475001208
1,2 mm 8 mm 0,4 mm ISO 8750
1000 St.
0475001210
1,2 mm 10 mm 0,4 mm ISO 8750
1000 St.
0475001212
1,2 mm 12 mm 0,4 mm ISO 8750
1000 St.
0475001214
1,2 mm 14 mm 0,4 mm ISO 8750
1000 St.
0475001504
1,5 mm 4 mm 0,5 mm ISO 8750
2000 St.
0475001505
1,5 mm 5 mm 0,5 mm ISO 8750
1000 St.
0475001506
1,5 mm 6 mm 0,5 mm ISO 8750
1000 St.
0475001510
1,5 mm 10 mm 0,5 mm ISO 8750
1000 St.
0475001508
1,5 mm 8 mm 0,5 mm ISO 8750
1000 St.
0475001514
1,5 mm 14 mm 0,5 mm ISO 8750
1000 St.
0475001512
1,5 mm 12 mm 0,5 mm ISO 8750
1000 St.
047500205
2 mm 5 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
047500204
2 mm 4 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
047500216
2 mm 16 mm 0,7 mm ISO 8750
6000 St.
047500214
2 mm 14 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
047500218
2 mm 18 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
047500220
2 mm 20 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
0475002504
2,5 mm 4 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
0475002506
2,5 mm 6 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
0475002505
2,5 mm 5 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
0475002510
2,5 mm 10 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
0475002508
2,5 mm 8 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
0475002514
2,5 mm 14 mm 0,7 mm ISO 8750
4000 St.
0475002512
2,5 mm 12 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
0475002516
2,5 mm 16 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
0475002518
2,5 mm 18 mm 0,7 mm ISO 8750
5000 St.
0475002524
2,5 mm 24 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
0475002520
2,5 mm 20 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
047500306
3 mm 6 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
047500308
3 mm 8 mm 0,9 mm ISO 8750
3000 St.
047500312
3 mm 12 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
047500314
3 mm 14 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
047500316
3 mm 16 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
047500318
3 mm 18 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
047500320
3 mm 20 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
047500322
3 mm 22 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
047500326
3 mm 26 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
047500330
3 mm 30 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
0475003506
3,5 mm 6 mm 1 mm ISO 8750
1000 St.
047500332
3 mm 32 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
0475003508
3,5 mm 8 mm 1 mm ISO 8750
1000 St.
0475003512
3,5 mm 12 mm 1 mm ISO 8750
1000 St.
0475003510
3,5 mm 10 mm 1 mm ISO 8750
1000 St.
0475003514
3,5 mm 14 mm 1 mm ISO 8750
1000 St.
0475003516
3,5 mm 16 mm 1 mm ISO 8750
1000 St.
0475003518
3,5 mm 18 mm 1 mm ISO 8750
1000 St.
0475003520
3,5 mm 20 mm 1 mm ISO 8750
1000 St.
0475003524
3,5 mm 24 mm 1 mm ISO 8750
1000 St.
0475003522
3,5 mm 22 mm 1 mm ISO 8750
1000 St.
0475003528
3,5 mm 28 mm 1 mm ISO 8750
1000 St.
0475003526
3,5 mm 26 mm 1 mm ISO 8750
1000 St.
0475003530
3,5 mm 30 mm 1 mm ISO 8750
1000 St.
0475003532
3,5 mm 32 mm 1 mm ISO 8750
1000 St.
047500410
4 mm 10 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500408
4 mm 8 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500422
4 mm 22 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500420
4 mm 20 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500424
4 mm 24 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500426
4 mm 26 mm 1,1 mm ISO 8750
1000 St.
047500428
4 mm 28 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500432
4 mm 32 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500430
4 mm 30 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500435
4 mm 35 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500436
4 mm 36 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500440
4 mm 40 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500450
4 mm 50 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500510
5 mm 10 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500512
5 mm 12 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500516
5 mm 16 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500514
5 mm 14 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500520
5 mm 20 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500518
5 mm 18 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500522
5 mm 22 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500526
5 mm 26 mm 1,3 mm ISO 8750
1000 St.
047500530
5 mm 30 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500528
5 mm 28 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500532
5 mm 32 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500535
5 mm 35 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500540
5 mm 40 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500550
5 mm 50 mm 1,3 mm ISO 8750
250 St.
047500545
5 mm 45 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500614
6 mm 14 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500555
5 mm 55 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500616
6 mm 16 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500618
6 mm 18 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500622
6 mm 22 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500620
6 mm 20 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500624
6 mm 24 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500626
6 mm 26 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500632
6 mm 32 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500628
6 mm 28 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500635
6 mm 35 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500636
6 mm 36 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500640
6 mm 40 mm 1,5 mm ISO 8750
1000 St.
047500645
6 mm 45 mm 1,5 mm ISO 8750
250 St.
047500650
6 mm 50 mm 1,5 mm ISO 8750
250 St.
047500660
6 mm 60 mm 1,5 mm ISO 8750
250 St.
047500818
8 mm 18 mm 2 mm ISO 8750
500 St.
047500822
8 mm 22 mm 2 mm ISO 8750
500 St.
047500820
8 mm 20 mm 2 mm ISO 8750
500 St.
047500828
8 mm 28 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
047500824
8 mm 24 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
047500832
8 mm 32 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
047500830
8 mm 30 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
047500835
8 mm 35 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
047500840
8 mm 40 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
047500845
8 mm 45 mm 2 mm ISO 8750
500 St.
047500850
8 mm 50 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
047500855
8 mm 55 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
047500860
8 mm 60 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
047500870
8 mm 70 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
047500865
8 mm 65 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
047500875
8 mm 75 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
047500890
8 mm 90 mm 2 mm ISO 8750
100 St.
0475010100
10 mm 100 mm 2,5 mm ISO 8750
100 St.
047501020
10 mm 20 mm 2,5 mm ISO 8750
500 St.
047501022
10 mm 22 mm 2,5 mm ISO 8750
500 St.
047501028
10 mm 28 mm 2,5 mm ISO 8750
500 St.
047501026
10 mm 26 mm 2,5 mm ISO 8750
500 St.
047501032
10 mm 32 mm 2,5 mm ISO 8750
500 St.
047501030
10 mm 30 mm 2,5 mm ISO 8750
500 St.
047501045
10 mm 45 mm 2,5 mm ISO 8750
250 St.
047501050
10 mm 50 mm 2,5 mm ISO 8750
250 St.
047501055
10 mm 55 mm 2,5 mm ISO 8750
250 St.
047501065
10 mm 65 mm 2,5 mm ISO 8750
250 St.
047501070
10 mm 70 mm 2,5 mm ISO 8750
100 St.
047501075
10 mm 75 mm 2,5 mm ISO 8750
100 St.
047501080
10 mm 80 mm 2,5 mm ISO 8750
100 St.
047501090
10 mm 90 mm 2,5 mm ISO 8750
100 St.
047501230
12 mm 30 mm 3 mm ISO 8750
250 St.
047501095
10 mm 95 mm 2,5 mm ISO 8750
100 St.
047501250
12 mm 50 mm 3 mm ISO 8750
150 St.
047501240
12 mm 40 mm 3 mm ISO 8750
100 St.
047501260
12 mm 60 mm 3 mm ISO 8750
100 St.
047501475
14 mm 75 mm 3,5 mm ISO 8750
25 St.
047501640
16 mm 40 mm 4 mm ISO 8750
50 St.
047500105
1 mm 5 mm 0,3 mm ISO 8750
1000 St.
0475001516
1,5 mm 16 mm 0,5 mm ISO 8750
1000 St.
047500206
2 mm 6 mm 0,7 mm ISO 8750
2000 St.
047500208
2 mm 8 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
047500210
2 mm 10 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
047500212
2 mm 12 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
047500328
3 mm 28 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
047500412
4 mm 12 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500414
4 mm 14 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500418
4 mm 18 mm 1,1 mm ISO 8750
1000 St.
047500416
4 mm 16 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500445
4 mm 45 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500630
6 mm 30 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500524
5 mm 24 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500670
6 mm 70 mm 1,5 mm ISO 8750
250 St.
047500665
6 mm 65 mm 1,5 mm ISO 8750
250 St.
047500816
8 mm 16 mm 2 mm ISO 8750
500 St.
0475008100
8 mm 100 mm 2 mm ISO 8750
100 St.
047501040
10 mm 40 mm 2,5 mm ISO 8750
250 St.
047500880
8 mm 80 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
047501455
14 mm 55 mm 3,5 mm ISO 8750
100 St.
047500560
5 mm 60 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500324
3 mm 24 mm 0,9 mm ISO 8750
5000 St.
047501060
10 mm 60 mm 2,5 mm ISO 8750
200 St.
047500826
8 mm 26 mm 2 mm ISO 8750
500 St.
0475002522
2,5 mm 22 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
047500612
6 mm 12 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500310
3 mm 10 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
047501224
12 mm 24 mm 3 mm ISO 8750
250 St.
047502050
20 mm 50 mm 4,5 mm ISO 8750
50 St.
047501290
12 mm 90 mm 3 mm ISO 8750
100 St.
047500340
3 mm 40 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
047501035
10 mm 35 mm 2,5 mm ISO 8750
250 St.
047501645
16 mm 45 mm 4 mm ISO 8750
25 St.
047501265
12 mm 65 mm 3 mm ISO 8750
100 St.