SMP Klebedichtstoff SPRINT
SMP Klebedichtstoff SPRINT - 1
SMP Klebedichtstoff SPRINT - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

SMP Klebedichtstoff SPRINT

Schnellhärtender, festelastischer Kleb- und Dichtstoff mit hoher Temperaturbeständigkeit auf SMP-Basis

  • Inhalt: 290 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Chemische Basis: Silanmodifiziertes Polymer
  • Hautbildezeit min.: 8 min
  • Dichte / Bedingung: 1,45 g/cm³ / bei 20°C, EN 542
  • Zugfestigkeit min.: 3.8 N/mm²
  • Zugscherfestigkeit min.: 2.3 N/mm²
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 0 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 200 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 100 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 5°C bis 25°C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Isocyanatfrei: Ja
  • PVC frei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Durchhärtungs... Härte nach Shore A Zugfestigkeit Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0893237120
Weiß 3,5 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit 55
0893237121
Grau 3,5 mm/d / 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit nach DIN 53504
0893237122
Schwarz 3,5 mm/d / 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit nach DIN 53504
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
Schnelltrocknend


Kürzere Prozesszeit, da Material schneller weiterverarbeitet werden kann



Ausgezeichnetes Haftspektrum


  • Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen

  • Haftung auf feuchten Untergründen und unter Wasser (für temporäre Reparaturen)

  • Nicht korrosiv gegenüber Metallen

  • Natursteinverträglich - Keine Fleckenbildung auf porösen Untergründen


Gute Beständigkeit


  • Farbecht, witterungs- und UV-beständig

  • Wasserfest und seewasserbeständig


Hohe Temperaturbeständigkeit


Zur Pulverbeschichtung geeignet



Nach Aushärtung dauerelastisch


Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus



Anstrichverträglichkeit


Kann vor Hautbildung (nass in nass) mit den meisten handelsüblichen Lacken lackiert werden



Schleifbar nach Durchhärtung



Frei von Isocyanaten, Phthalaten, Lösungsmitteln und Silikonen

Hinweis

Bei weichmacherhaltigen Kunststoffen (z.B. Weich-PVC, Butylkautschuk, EPDM und APTK) kann es zu Unverträglichkeiten wie Verfärbungen oder Haftungsverlust kommen. Hier ist eine Eignung im System zu prüfen.