Kunststoff-Rahmendübel W-UR 8
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 8 - 1
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 8 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Rahmendübel W-UR 8

Mit Senkkopfschraube, Stahl verzinkt. Zugelassen für hohe Lasten in Beton, Porenbeton und Mauerwerk.

  • Dübeldurchmesser: 8 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 8 mm
  • Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f): 8,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Befestigungshöhe (t fix 1) Dübeldurchmesser Bohrernenndur... Anzahl VE
Preis/VE
0912808404
100 mm 50 mm 8 mm 8 mm
0912808405
120 mm 70 mm 8 mm 8 mm
50 St.
0912808403
80 mm 30 mm 8 mm 8 mm
50 St.
0912808402
60 mm 10 mm 8 mm 8 mm
50 St.
0912808406
140 mm 90 mm 8 mm 8 mm
50 St.
0912808407
160 mm 110 mm 8 mm 8 mm
50 St.
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
Sofort belastbar – keine Wartezeiten



Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse


  • Geringes Eindrehmoment der Dübelschraube

  • „Leichtes“ Verspreizen des Dübels


Hohe Traglasten


Verspreizung in vier Richtungen



2 Setztiefen



Verbesserte Kraftübertragung in Voll- und Hohlbaustoffen


Gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich



Kein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels bei der Montage durch Einschlagsperre



Geringerer Montageaufwand


Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert



Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund



Durchsteckmontage

Hinweis
  • Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)

  • Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen

  • Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.2-1838


Europäische Technische Zulassung ETA-08/0190



Feuerwiderstand:


Beton: Zug- und Querlast, R30, R60, R90, R120 (in Anlehnung an Technical Report TR 020)


Mauerwerk Zuglast: F30 (Kalksandvollstein, Vollziegel, Kalksandlochstein) Querlast: F30, F60, F90, F120 (Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Vollziegel, Porenbeton)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software