UV Lecksuchadditiv Basic
UV Lecksuchadditiv Basic - 1
UV Lecksuchadditiv Basic - 2
UV Lecksuchadditiv Basic - 3
UV Lecksuchadditiv Basic - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

UV Lecksuchadditiv Basic

Fluoreszierendes Additiv zur Ortung von Leckagen in R134a- und R1234yf-Klimasystemen

  • Inhalt: 240 ml
  • Inhaltsgewicht: 121,91 g
  • Chemische Basis: Polyolester Öl
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Dichte: 0,92 g/cm³
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 60 Monate
  • Flammpunkt min.: 221 °C
  • Viskosität/Konsistenz: Flüssig
  • Siedepunkt: 200 °C
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
Art.-Nr. Inhalt Inhaltsgewicht Chemische Basis Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
0892764134
240 ml 121,91 g Polyolester Öl Charakteristisch
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
  • Ausreichend für 32 Pkw-Anwendungen bzw. 16 Lkw-Anwendungen

  • Kompatibel mit PAG- und Ester-Öl

  • Hoher Anteil an fluoreszierendem Wirkstoff

  • O-Ringe und Dichtungen werden nicht angegriffen
Hinweis

Nur über die rote Frischölbehälterkupplung das Lecksuchadditiv in das Klimasystem einbringen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.