Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ BZ
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 1
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 2
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 3
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ BZ

Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff Dichtscheibe: Stahl
  • Oberfläche Dichtscheibe: Verzinkt
  • Werkstoff Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 6,3 mm
  • Kopfhöhe: 4,5 mm
  • Antriebart: Sechskant
  • Außenantrieb: SW3/8
  • Scheibendurchmesser: 16 mm
  • Kopfform: Sechskantkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Oberfläche Werkstoff Dichtscheibe Anzahl VE
Preis/VE
020063 100
100 mm Stahl Verzinkt Stahl
150 St.
020063 150
150 mm Stahl Verzinkt Stahl
150 St.
020063 115
115 mm Stahl Verzinkt Stahl
150 St.
020063 19
19 mm Stahl Verzinkt Stahl
500 St.
020063 25
25 mm Stahl Verzinkt Stahl
500 St.
020063 32
32 mm Stahl Verzinkt Stahl
500 St.
020063 45
45 mm Stahl Verzinkt Stahl
300 St.
020063 38
38 mm Stahl Verzinkt Stahl
500 St.
020063 50
50 mm Stahl Verzinkt Stahl
300 St.
020063 64
64 mm Stahl Verzinkt Stahl
300 St.
020063 75
75 mm Stahl Verzinkt Stahl
300 St.
020063 90
90 mm Stahl Verzinkt Stahl
150 St.
020063 130
130 mm Stahl Verzinkt Stahl
150 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Dichtscheibe mit witterungsbeständiger EPDM-Dichtung