VDE-Kabelabzweigkasten W16
VDE-Kabelabzweigkasten W16 - 1
VDE-Kabelabzweigkasten W16 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Kabelabzweigkasten W16

Inklusive Lochwerkzeug und Verschlussstopfen zum nachträglichen Verschließen bereits geöffneter Einführungsstellen

  • Länge x Breite x Höhe: 130 x 85 x 37 mm
  • Anzahl Kabeleinführungen: 19 Stck
  • Schutzart IP: IP 54
  • Nennspannung: 400 V/AC
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -25 bis 40 °C
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035 ähnlich
  • Werkstoff Unterteil: Polyethylen
  • Werkstoff Oberteil: Polypropylen
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
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
Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe Anzahl Kabeleinführu... Schutzart IP Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
097505044
130 x 85 x 37 mm 19 Stck IP 54 400 V/AC
5 St.
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
Mit außenliegenden Befestigungslaschen (Quer- und Langloch für nachträgliche Korrekturen)

Nach DIN EN 60670 (VDE 0606)