Tauchpumpe Easy-Sub 400W

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tauchpumpe Easy-Sub 400W

Robuste, zuverlässige Schmutzwassertauchpumpe mit angebautem Schwimmerschalter

  • Fördermenge max.: 220 l/min
  • Förderhöhe max.: 11,5 m
  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Nennstrom: 3.1 A
  • Motorleistung: 0.4 kW
  • Maschinengewicht: 13 kg
  • Anschlussgewinde: AG 2 Zoll
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 0 bis 40 °C
  • Restwasserhöhe: 88 mm
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
Art.-Nr. Fördermenge max. Förderhöhe max. Nennspannung Nennstrom Anzahl VE
Preis/VE
099370280
220 l/min 11,5 m 230 V/AC 3.1 A
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
  • Korngröße bis zu 10 mm

  • Kabellänge 20 m + Schutzkontaktstecker

  • Voll tauchbar bis 3 bar

  • Längswasserdichte Kabeleinführung schützt die Wicklung vor Wassereintritt

  • Schutz vor Überhitzung des Motors bei Blockierung des Rotors, ungleichen Phasen oder Spannungsschwankungen

  • Verschleißarmes F-Laufrad (Freistrom-Vortex)

  • Inkl. Storz C-Kupplung