Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase
Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase - 1
Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase

Zur sicheren und beschädigungsfreien Demontage und Montage von Wälzlagermuttern DIN 1804.

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Spannweite min. Spannweite max. Spannweite min./max. Länge Anzahl VE
Preis/VE
1952001434
20 mm 35 mm 20-35 mm 135 mm
1 St.
1952001435
35 mm 60 mm 35-60 mm 175 mm
1 St.
1952001436
60 mm 90 mm 60-90 mm 250 mm
1 St.
1952001437
90 mm 155 mm 90-155 mm 290 mm
1 St.
1952001438
155 mm 230 mm 155-230 mm 420 mm
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
  • Mit einem Aufhängeloch

  • Verlängerter Haken und Schaft

  • Extra verstärkter Niet

  • Abgerundete Kanten für eine bessere und optimalere Handhabung