Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch - 1
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch - 2
Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rippschraube Sechskantkopf mit Flansch

Rahmenschraube für Nutzfahrzeuge in Zink-Nickel, transparent passiviert (P3E) mit Versiegelung, Ab M12 mit Feingewinde.

  • Normen: WN 263
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Zink-Nickel
  • RoHS-konform: Ja
  • Korrosionsschutzdauer: 720 h
  • Sicherungsfunktion: Rippen
  • Sicherungsart: Losdrehsicherung, sperrend
  • Kopfform: Sechskantkopf mit Flansch
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Steigung: 1,5 mm
  • Einsatzbereich: Nutzfahrzeugebau

Artikelbeschreibung lesen

In 36 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
026321230
M12 x 1.5 30 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026321235
M12 x 1.5 35 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026321240
M12 x 1.5 40 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026321245
M12 x 1.5 45 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026321275
M12 x 1.5 75 mm 24 mm 10 mm
50 St.
026321250
M12 x 1.5 50 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026321435
M14 x 1.5 35 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
026321430
M14 x 1.5 30 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
026321450
M14 x 1.5 50 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
026321440
M14 x 1.5 40 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
026321455
M14 x 1.5 55 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
026321460
M14 x 1.5 60 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
026321470
M14 x 1.5 70 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
026321465
M14 x 1.5 65 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
026321480
M14 x 1.5 80 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
026321475
M14 x 1.5 75 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
026321635
M16 x 1.5 35 mm 31 mm 14 mm
50 St.
026321640
M16 x 1.5 40 mm 31 mm 14 mm
50 St.
026321645
M16 x 1.5 45 mm 31 mm 14 mm
50 St.
026321650
M16 x 1.5 50 mm 31 mm 14 mm
50 St.
026321655
M16 x 1.5 55 mm 31 mm 14 mm
50 St.
026321660
M16 x 1.5 60 mm 31 mm 14 mm
50 St.
026321670
M16 x 1.5 70 mm 31 mm 14 mm
25 St.
026321016
M10 x 1.5 16 mm 21 mm 8,5 mm
100 St.
026321025
M10 x 1.5 25 mm 21 mm 8,5 mm
100 St.
026321020
M10 x 1.5 20 mm 21 mm 8,5 mm
026321035
M10 x 1.5 35 mm 21 mm 8,5 mm
100 St.
026321030
M10 x 1.5 30 mm 21 mm 8,5 mm
100 St.
026321260
M12 x 1.5 60 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026321040
M10 x 1.5 40 mm 21 mm 8,5 mm
100 St.
026321265
M12 x 1.5 65 mm 24 mm 10 mm
50 St.
026321270
M12 x 1.5 70 mm 24 mm 10 mm
50 St.
026321665
M16 x 1.5 65 mm 31 mm 14 mm
25 St.
026321255
M12 x 1.5 55 mm 24 mm 10 mm
100 St.
026321225
M12 x 1.5 25 mm 24 mm 10 mm
026321445
M14 x 1.5 45 mm 27,5 mm 12 mm
50 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Rippschraube mit Feingewinde (ab M12)



Wirkprinzip der Sicherungsrippen:


Während des Anziehvorgangs wird der Gegenwerkstoff im Bereich der Schraubenauflage durch die Sicherungsrippen "rolliert". Dies bewirkt eine oberfächenverfestigende plastische Verformung. Nach Beendigung des Anziehvorgangs wird kein nennenswertes Setzen festgestellt. Die Sicherungsrippen begrenzen den Setzbetrag der Verbindung und mindern dadurch den Vorspannkraftverlust.



Chrom(VI)-frei


Erfüllt die EU-Altautorichtlinie



Korrosionsbeständigkeit


Ca. 720 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS



Die angegebenen Korrosionsbeständigkeiten gelten für die Korrosionsprüfung nach DIN EN ISO 9227 NSS (Salzsprühnebelprüfung), frühestens 24 h nach der Beschichtung im Zustand „wie beschichtet“, d. h. vor dem Sortieren, Verpacken, Transportieren und/oder Montieren. Durch unvermeidbare Handlings- und Montageprozesse können die genannten Werte reduziert werden. Eine Übertragung der Korrosionsbeständigkeiten aus der Salzsprühnebelprüfung auf reale Verbau- und Betriebsbedingungen ist in den allermeisten Fällen nicht möglich. Der Konstrukteur muss bei der Auslegung einer Verbindung sowohl die kombinierten Werkstoffe und ggf. Beschichtungen sowie die im Betrieb vorkommenden Umgebungsbedingungen bei der Auswahl einer geeigneten Korrosionsschutzbeschichtung berücksichtigen.