WÜPLAST® Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Z
WÜPLAST<SUP>®</SUP> Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Z - 1
WÜPLAST<SUP>®</SUP> Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Z - 2
WÜPLAST<SUP>®</SUP> Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Z - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPLAST® Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Z

WN 1413, austenitischer Stahl A2, für thermoplastische Kunststoffe

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Sonstige Norm: W1413
  • Kopfform: Senkkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Innenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
422735 16
3,5 mm 16 mm 7,3 mm Z2
2000 St.
42275 20
5 mm 20 mm 9,3 mm Z2
1000 St.
42273 8
3 mm 8 mm 5,5 mm Z1
2000 St.
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
30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.