Linsenschraube mit Kreuzschlitz H
Linsenschraube mit Kreuzschlitz H - 1
Linsenschraube mit Kreuzschlitz H - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsenschraube mit Kreuzschlitz H

DIN 7985, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 169 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
00464 10
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
00464 12
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
00462 14
M2 14 mm 4 mm 1,6 mm
2000 St.
004635 25
M3.5 25 mm 7 mm 2,7 mm
2000 St.
004625 18
M2.5 18 mm 5 mm 2 mm
5000 St.
00463 10
M3 10 mm 6 mm 2,4 mm
00463 20
M3 20 mm 6 mm 2,4 mm
00463 25
M3 25 mm 6 mm 2,4 mm
00463 28
M3 28 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
00463 30
M3 30 mm 6 mm 2,4 mm
00464 16
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
00464 20
M4 20 mm 8 mm 3,1 mm
00464 22
M4 22 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
00464 70
M4 70 mm 8 mm 3,1 mm
00464 8
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
00464 75
M4 75 mm 8 mm 3,1 mm
400 St.
00465 16
M5 16 mm 10 mm 3,8 mm
00465 20
M5 20 mm 10 mm 3,8 mm
00465 25
M5 25 mm 10 mm 3,8 mm
00465 35
M5 35 mm 10 mm 3,8 mm
00465 50
M5 50 mm 10 mm 3,8 mm
00465 55
M5 55 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
00465 6
M5 6 mm 10 mm 3,8 mm
00466 14
M6 14 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
00466 30
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
00466 40
M6 40 mm 12 mm 4,6 mm
00466 50
M6 50 mm 12 mm 4,6 mm
00466 60
M6 60 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
00466 70
M6 70 mm 12 mm 4,6 mm
00468 30
M8 30 mm 16 mm 6 mm
00468 35
M8 35 mm 16 mm 6 mm
00468 40
M8 40 mm 16 mm 6 mm
00468 45
M8 45 mm 16 mm 6 mm
00463 70
M3 70 mm 6 mm 2,4 mm
500 St.
00465 85
M5 85 mm 10 mm 3,8 mm
200 St.
00465 95
M5 95 mm 10 mm 3,8 mm
100 St.
004625 40
M2.5 40 mm 5 mm 2 mm
100 St.
00466 22
M6 22 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
00464 110
M4 110 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
00468 20
M8 20 mm 16 mm 6 mm
00463 4
M3 4 mm 6 mm 2,4 mm
00463 45
M3 45 mm 6 mm 2,4 mm
00463 40
M3 40 mm 6 mm 2,4 mm
00463 35
M3 35 mm 6 mm 2,4 mm
00464 7
M4 7 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
004610 45
M10 45 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
004610 50
M10 50 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
004610 60
M10 60 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
004610 70
M10 70 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
004610 80
M10 80 mm 20 mm 7,5 mm
50 St.
00462 16
M2 16 mm 4 mm 1,6 mm
2000 St.
00462 20
M2 20 mm 4 mm 1,6 mm
2000 St.
00462 3
M2 3 mm 4 mm 1,6 mm
5000 St.
00462 4
M2 4 mm 4 mm 1,6 mm
2000 St.
00462 5
M2 5 mm 4 mm 1,6 mm
5000 St.
00462 6
M2 6 mm 4 mm 1,6 mm
5000 St.
00462 8
M2 8 mm 4 mm 1,6 mm
2000 St.
004625 10
M2.5 10 mm 5 mm 2 mm
004625 14
M2.5 14 mm 5 mm 2 mm
2000 St.
004625 12
M2.5 12 mm 5 mm 2 mm
004625 16
M2.5 16 mm 5 mm 2 mm
500 St.
004625 20
M2.5 20 mm 5 mm 2 mm
004625 25
M2.5 25 mm 5 mm 2 mm
2000 St.
004625 3
M2.5 3 mm 5 mm 2 mm
2000 St.
004625 30
M2.5 30 mm 5 mm 2 mm
2000 St.
004625 4
M2.5 4 mm 5 mm 2 mm
2000 St.
004625 6
M2.5 6 mm 5 mm 2 mm
004625 8
M2.5 8 mm 5 mm 2 mm
00463 12
M3 12 mm 6 mm 2,4 mm
00463 14
M3 14 mm 6 mm 2,4 mm
00463 16
M3 16 mm 6 mm 2,4 mm
00463 18
M3 18 mm 6 mm 2,4 mm
00463 3
M3 3 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
00463 22
M3 22 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
004610 16
M10 16 mm 20 mm 7,5 mm
200 St.
004610 20
M10 20 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
004610 25
M10 25 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
004610 30
M10 30 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
004610 35
M10 35 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
004610 40
M10 40 mm 20 mm 7,5 mm
100 St.
00463 5
M3 5 mm 6 mm 2,4 mm
00463 55
M3 55 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
00463 50
M3 50 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
00463 6
M3 6 mm 6 mm 2,4 mm
00463 8
M3 8 mm 6 mm 2,4 mm
00463 60
M3 60 mm 6 mm 2,4 mm
500 St.
004635 12
M3.5 12 mm 7 mm 2,7 mm
2000 St.
004635 10
M3.5 10 mm 7 mm 2,7 mm
2000 St.
004635 18
M3.5 18 mm 7 mm 2,7 mm
2000 St.
004635 16
M3.5 16 mm 7 mm 2,7 mm
2000 St.
004635 20
M3.5 20 mm 7 mm 2,7 mm
2000 St.
004635 30
M3.5 30 mm 7 mm 2,7 mm
2000 St.
004635 4
M3.5 4 mm 7 mm 2,7 mm
1000 St.
004635 5
M3.5 5 mm 7 mm 2,7 mm
2000 St.
004635 6
M3.5 6 mm 7 mm 2,7 mm
2000 St.
004635 8
M3.5 8 mm 7 mm 2,7 mm
2000 St.
00464 14
M4 14 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
00464 100
M4 100 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
00464 18
M4 18 mm 8 mm 3,1 mm
00464 25
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
00464 28
M4 28 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
00464 32
M4 32 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
00464 30
M4 30 mm 8 mm 3,1 mm
00464 4
M4 4 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
00464 38
M4 38 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
00464 5
M4 5 mm 8 mm 3,1 mm
00464 40
M4 40 mm 8 mm 3,1 mm
00464 50
M4 50 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
00464 6
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
00464 55
M4 55 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
00464 65
M4 65 mm 8 mm 3,1 mm
00464 60
M4 60 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
00464 80
M4 80 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
00464 90
M4 90 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
00465 10
M5 10 mm 10 mm 3,8 mm
00465 100
M5 100 mm 10 mm 3,8 mm
200 St.
00465 14
M5 14 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
00465 22
M5 22 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
00465 18
M5 18 mm 10 mm 3,8 mm
00465 28
M5 28 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
00465 30
M5 30 mm 10 mm 3,8 mm
00465 40
M5 40 mm 10 mm 3,8 mm
00465 45
M5 45 mm 10 mm 3,8 mm
00465 60
M5 60 mm 10 mm 3,8 mm
00465 65
M5 65 mm 10 mm 3,8 mm
200 St.
00465 75
M5 75 mm 10 mm 3,8 mm
200 St.
00465 70
M5 70 mm 10 mm 3,8 mm
200 St.
00465 8
M5 8 mm 10 mm 3,8 mm
00465 90
M5 90 mm 10 mm 3,8 mm
200 St.
00465 80
M5 80 mm 10 mm 3,8 mm
200 St.
00466 100
M6 100 mm 12 mm 4,6 mm
50 St.
00466 10
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
00466 12
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
00466 18
M6 18 mm 12 mm 4,6 mm
250 St.
00466 16
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
00466 20
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
00466 25
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
00466 28
M6 28 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
00466 45
M6 45 mm 12 mm 4,6 mm
00466 35
M6 35 mm 12 mm 4,6 mm
00466 55
M6 55 mm 12 mm 4,6 mm
00466 6
M6 6 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
00466 65
M6 65 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
00466 75
M6 75 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
00466 8
M6 8 mm 12 mm 4,6 mm
00466 80
M6 80 mm 12 mm 4,6 mm
00466 85
M6 85 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
00466 90
M6 90 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
00466 95
M6 95 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
00465 12
M5 12 mm 10 mm 3,8 mm
00468 10
M8 10 mm 16 mm 6 mm
500 St.
00468 100
M8 100 mm 16 mm 6 mm
100 St.
00468 12
M8 12 mm 16 mm 6 mm
00468 16
M8 16 mm 16 mm 6 mm
00468 50
M8 50 mm 16 mm 6 mm
100 St.
00468 25
M8 25 mm 16 mm 6 mm
100 St.
00468 60
M8 60 mm 16 mm 6 mm
200 St.
00468 55
M8 55 mm 16 mm 6 mm
200 St.
00468 65
M8 65 mm 16 mm 6 mm
200 St.
00468 70
M8 70 mm 16 mm 6 mm
200 St.
00468 75
M8 75 mm 16 mm 6 mm
100 St.
00468 80
M8 80 mm 16 mm 6 mm
100 St.
00468 90
M8 90 mm 16 mm 6 mm
100 St.
004625 5
M2.5 5 mm 5 mm 2 mm
500 St.
00462 12
M2 12 mm 4 mm 1,6 mm
2000 St.
00462 10
M2 10 mm 4 mm 1,6 mm
5000 St.
00464 35
M4 35 mm 8 mm 3,1 mm
00464 45
M4 45 mm 8 mm 3,1 mm
00468 110
400 St.
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
DIN 7985 wurde zurückgezogen und durch ISO 7045 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenkopfschraube auf Flachkopfschraube umbenannt).