Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar - 1
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar - 2
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar - 3
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar - 4
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar - 5
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar - 6
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar - 7
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar

Bodenmatte aus Naturgummi für hohe Beanspruchung an statischen Steharbeitsplätzen.

  • Ergonomie (Punktesystem): 3 von 5 Punkten
  • Rutschsicherheit (Punktesystem): 3 von 5 Punkten
  • Abnutzungsresistenz (Punktesystem): 4 von 5 Punkten
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 50 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Länge x Breite x Dicke Farbe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0957590185
Mittelstück 900 x 600 x 14 mm Schwarz Gummi
1 St.
0957590186
Eckstück 900 x 600 x 14 mm Schwarz Gummi
1 St.
0957590190
Mittelstück 900 x 600 x 14 mm Schwarz Nitrilkautschuk
1 St.
0957590191
Eckstück 900 x 600 x 14 mm Schwarz Nitrilkautschuk
1 St.
0957590245
Mittelstück 900 x 600 x 14 mm Schwarz, Gelb Gummi
1 St.
0957590246
Eckstück 900 x 600 x 14 mm Schwarz, Gelb Gummi
1 St.
0957590251
Eckstück 1200 x 900 x 14 mm Schwarz, Gelb Gummi
1 St.
0957590250
Mittelstück 1200 x 900 x 14 mm Schwarz, Gelb Gummi
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
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matte hilft Rücken und Gelenke zu schonen.



Matten sind in der Länge erweiterbar. Abschnitte sind an den Kanten verzahnt und können einfach zusammengesteckt werden.



Matte aus Naturgummi mit Noppen-Oberfläche


  • Die Noppenstruktur regt zusätzlich zu mehr Bewegung an

  • Die Luftkammern auf der Unterseite sorgen für zusätzliche Dämpfung


Die Bodenmatte in der Ausführung Nitril weißt erhöhte Resistenz gegen gängige Öle und Fette auf.



Verfügbar in schwarz und mit gelber Sicherheitsmarkierung

Hinweis

Chemische Beständigkeit ist im Einzelfall zu prüfen.