Flächendesinfektionsreiniger
Flächendesinfektionsreiniger - 1
Flächendesinfektionsreiniger - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flächendesinfektionsreiniger

Bekämpft Bakterien, Viren und Pilze

  • Inhalt: 5 l
  • Inhaltsgewicht: 4,5 kg
  • Chemische Basis: Wasser, Ethanol und Propanol
  • Geruch/Duft: Alkohol
  • Farbe: Farblos
  • Flammpunkt min.: 33 °C
  • pH-Wert: 7,7
  • Dichte: 0,95 g/cm³
  • AOX-frei: Ja
  • Biologisch abbaubar: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Inhaltsgewicht Chemische Basis Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
089376405
5 l 4,5 kg Wasser, Ethanol und Propanol Alkohol
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
Desinfiziert, reinigt, schützt


Bekämpft zuverlässig Keime, Bakterien, Viren und Pilze.



Keine Fleckenbildung



Silikonfrei

Hinweis

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.