VARIFIX® Konsole 26/18 - C2C
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole<SUP> </SUP>26/18 - C2C - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Konsole<SUP> </SUP>26/18 - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Konsole 26/18 - C2C

Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen etc.

  • Grundplattenhöhe: 120 mm
  • Grundplattenbreite: 40 mm
  • Grundplattendicke: 4 mm
  • Profilhöhe: 18 mm
  • Profilbreite: 26 mm
  • Profilstärke: 1,25 mm
  • Langlochlänge: 20 mm
  • Langlochbreite: 9 mm
  • Lochabstand: 75 mm
  • Langlochlänge 2: 29,5 mm
  • Langlochbreite 2: 11,5 mm
  • Lochabstand 2: 50 mm
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff: Baustahl, 1.0037 früher S235 JR

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Effektive Konsolenlänge Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2 Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3 Anzahl VE
Preis/VE
0862009002
304 mm 0.69 kN/m 0.21 kN 0.1 kN
1 St.
0862009001
204 mm 1.55 kN/m 0.31 kN 0.15 kN
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
  • Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten

  • Aggregate mit Spannungsschwingungsbreite ≤ 26 N/mm2
Hinweis

Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB