LED Arbeitsleuchte 47 Watt Basic

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED Arbeitsleuchte 47 Watt Basic

Robuste, einfache LED Arbeitsleuchte, mit hoch effizienter Lichttechnik im Inneren. Extrem Leicht und somit für den Einsatz auf der Baustelle und Unterwegs geeignet.

  • Typbezeichnung: LED-BASIC
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 80
  • Ausführung: Ohne Steckdose
  • Lichtstrom: 4500 lm
  • Lampenlichtstrom: 4500 lm
  • Farbtemperatur: 5000 K
  • Leistung: 47 W
  • Schutzart IP: IP 65
  • Schlagfestigkeit: IK06
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Nennspannung min./max.: 220 / 240 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Kabeltyp: H07RN-F2x1,0 mm²
  • Leitungslänge: 3 m
  • Stecker: 1 Schuko-Stecker, 16 A
  • Betriebstemperatur min./max.: -20 bis 40 °C
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Farbwiedergab... Ausführung Lichtstrom Anzahl VE
Preis/VE
0981124200
LED-BASIC 80 Ohne Steckdose 4500 lm
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
Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten.


  • LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs (95 lm/W)

  • Breitstrahlendes, blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung

  • Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich

  • Geringer Stromverbrauch

  • Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit

  • 60° verstellbare Lichtquelle

  • 3m H07RN-F Baustellenleitung inkl. Schuko-Stecker

  • Schlag- und bruchfestes Gehäuse

  • Klettband zur Kabelaufbewahrung