Pkw-Gummiventil Snap-In Eco

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pkw-Gummiventil Snap-In Eco

Mit lasermarkiertem Fertigungsdatum auf dem Ventilschaft

  • Passend für Felgenlochdurchmesser: 11,3 mm
  • Passend für Felgendicke min.: 1,8 mm
  • Passend für Felgendicke max.: 4 mm
  • Luftdruck max.: 4.5 bar
  • Geschwindigkeit max.: 210 km/h

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Passend für Felgenlochdur... Passend für Felgendicke min. Passend für Felgendicke max. Anzahl VE
Preis/VE
087904133
42,5 mm 11,3 mm 1,8 mm 4 mm
1000 St.
08790413
42,5 mm 11,3 mm 1,8 mm 4 mm
100 St.
08790414
48,5 mm 11,3 mm 1,8 mm 4 mm
100 St.
087904143
48,5 mm 11,3 mm 1,8 mm 4 mm
1000 St.
08790418
61,5 mm 11,3 mm 1,8 mm 4 mm
100 St.
08794132
42,5 mm 11,3 mm 1,8 mm 4 mm
100 St.
08794142
48,5 mm 11,3 mm 1,8 mm 4 mm
100 St.
08794140
56,5 mm 11,3 mm 1,8 mm 4 mm
100 St.
087904183
61,5 mm 11,3 mm 1,8 mm 4 mm
1000 St.
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
Fertigung nach E. T. R. T. O


(European Tyre and Rim Technical Organisation)



Beispiel für ein lasiertes Fertigungsdatum auf dem Ventilschaft:


4511 steht für Kalenderwoche 45 im Jahr 2011



Zeit- und Kostenersparnis durch Teilmontage (TM)


Kunststoffkappen liegen im Polybeutel bei



Zusätzliche Dichtung


Ventilkappe aus Messing, vernickelt mit Dichtung (MK)

Hinweis

Bei Lagerung nach DIN 7716 empfehlen wir die Montage der Gummiventile bis 24 Monate nach Herstellung. Achten Sie unbedingt auf die korrekte Montage mit geeignetem Werkzeug (Ventileinziehhebel, Art.-Nr. PR01_071554_04) und ausreichender Schmierung (Reifenmontagepaste, Art.-Nr. PR01_08901241 bzw. Art.-Nr. PR01_08901221)



Geschwindigkeitsabgrenzung:


  • Für schlauchlose Reifen auf Pkw's sollten bei Geschwindigkeiten >210 km/h (V, W, Y oder ZR) Metallventile (Clamp-In) oder Ventilabstützungen verwendet werden, um die Ventilauslenkung auf einen max. Winkel von 25° zu begrenzen.

  • In einigen Fällen gewährleistet bereits die Felgenkonstruktion, dass die max. Ventilauslenkung nicht überschritten wird. (Dies ist im Einzelfall durch den Anwender zu prüfen).