Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch - 1
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

Für verschiedene Transportaufgaben

  • Breite: 34 mm
  • Höhe: 9,6 mm
  • Farbe: Aluminiumsilber
  • Werkstoff: Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Länge Produktgewicht (per Stück) Breite Anzahl VE
Preis/VE
096380 266
ZSB1500 1500 mm 0,800 kg 34 mm
1 St.
096380 267
ZSB2000 2000 mm 1,107 kg 34 mm
1 St.
096380 265
ZSB995 995 mm 0,600 kg 34 mm
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
  • Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen

  • Zum Einlassen in der Bodenplatte

  • Zur Montage an die Fahrzeugwand

  • Inklusive Befestigungsmaterial