Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube mit Innensechsrund - 1
Senkschraube mit Innensechsrund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Innensechsrund

ISO 14581, Stahl 08.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

  • Normen: ISO 14581
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 08.8
  • Oberfläche: Zink-Nickel schwarz
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Senkkopf
  • Antriebart: Innensechsrund
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 56 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
401261020
M10 20 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
401264 6
M4 6 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
401264 8
M4 8 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
401264 10
M4 10 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
401264 12
M4 12 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
401264 16
M4 16 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
401264 20
M4 20 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
401264 25
M4 25 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
401264 30
M4 30 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
401264 35
M4 35 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
401264 40
M4 40 mm 8,4 mm 2,7 mm
500 St.
401265 6
M5 6 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
401265 8
M5 8 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
401265 10
M5 10 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
401265 12
M5 12 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
401265 16
M5 16 mm 9,3 mm 2,7 mm
500 St.
401265 20
M5 20 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
401265 25
M5 25 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
401265 30
M5 30 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
401265 35
M5 35 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
401265 40
M5 40 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
401265 45
M5 45 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
401265 50
M5 50 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
401266 8
M6 8 mm 11,3 mm 3,30 mm
200 St.
401266 10
M6 10 mm 11,3 mm 3,30 mm
200 St.
401266 12
M6 12 mm 11,3 mm 3,30 mm
200 St.
401266 16
M6 16 mm 11,3 mm 3,30 mm
200 St.
401266 20
M6 20 mm 11,3 mm 3,30 mm
200 St.
401266 25
M6 25 mm 11,3 mm 3,30 mm
200 St.
401266 30
M6 30 mm 11,3 mm 3,30 mm
200 St.
401266 35
M6 35 mm 11,3 mm 3,30 mm
200 St.
401266 40
M6 40 mm 11,3 mm 3,30 mm
100 St.
401266 45
M6 45 mm 11,3 mm 3,30 mm
100 St.
401266 50
M6 50 mm 11,3 mm 3,30 mm
100 St.
401266 60
M6 60 mm 11,3 mm 3,30 mm
100 St.
401268 10
M8 10 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
401268 12
M8 12 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
401268 16
M8 16 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
401268 20
M8 20 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
401268 25
M8 25 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
401268 30
M8 30 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
401268 35
M8 35 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
401268 40
M8 40 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
401268 45
M8 45 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
401268 50
M8 50 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
401261012
M10 12 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
401261016
M10 16 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
401261025
M10 25 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
401261030
M10 30 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
401261035
M10 35 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
401261040
M10 40 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
401261045
M10 45 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
401261050
M10 50 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
401261060
M10 60 mm 18,3 mm 5 mm
100 St.
401265 14
M14 14 mm 9,3 mm 2,7 mm
1000 St.
40126258
M8 8 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
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
Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel schwarz Beschichtung (ZNBHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:



  • Durchmesser ≥ M2 – 360h*

  • Durchmesser ≥ M4 – 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 – 720h*


  • *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis
  • Die Lehrung der Kopfmaße bei Senkschrauben nach ISO 14581 erfolgt nach der ISO 7721

  • Kurze Abmessungen haben teilweise Gewinde bis zum Kopf, vgl. ISO 14581

  • Senkungen für Schraubenköpfe nach ISO 14581 müssen nach ISO 15065 ausgeführt werden