Insekten-Entferner

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Insekten-Entferner

Zur mühelosen Entfernung von lackschädigenden Insektenverschmutzungen

  • Chemische Basis: Alkalische Tenside
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Gelb, Grün
  • pH-Wert: 11
  • Flammpunkt min.: 350 °C
  • Dichte: 1,033 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: frostfreie Lagerung
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Biologisch abbaubar: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Inhaltsgewicht Gebinde Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
089347020
20 l 20600 g Kanister Alkalische Tenside
1 St.
0893470
500 ml 515 g Handsprayer Alkalische Tenside
08934705
5 l 5150 g Kanister Alkalische Tenside
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
Einfache und schnelle Anwendung


Auch hervorragend zur Vorbehandlung bei der Waschanlagenreinigung geeignet



Materialschonend


Greift Lack, Chrom, Kunststoff, Gummi etc. nicht an.



Bildet mit Wasser keine Emulsion und beeinträchtigt somit nicht den Betrieb eines Leichtflüssigkeitsabscheiders (DIN 1999)

Hinweis

Nicht auf erhitzten Lacken oder in der Sonne anwenden. Vor Frost schützen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.