Joy S1P FLEXITEC® ESD-Sicherheitssandale
Joy S1P FLEXITEC<SUP>®</SUP> ESD-Sicherheitssandale - 1
Joy S1P FLEXITEC<SUP>®</SUP> ESD-Sicherheitssandale - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Joy S1P FLEXITEC® ESD-Sicherheitssandale

Diese ESD-Sicherheitssandale vereint Funktionalität, Laufkomfort und ein modernes Design in hervorragender Weise.

  • Farbe: Schwarz
  • Obermaterial Schuhe: Veloursleder mit Textileinsatz
  • Sicherheitskategorie: S1P
  • Normen: ISO 20345, SRC
  • ISO: 20345
  • Sonstige Norm: SRC
  • Typbezeichnung: Sandale
  • Fußweite: 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M026010036
36 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S1P
1 St.
M026010037
37 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S1P
1 St.
M026010038
38 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S1P
1 St.
M026010039
39 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S1P
1 St.
M026010040
40 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S1P
1 St.
M026010041
41 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S1P
1 St.
M026010042
42 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S1P
1 St.
M026010043
43 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S1P
1 St.
M026010044
44 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S1P
1 St.
M026010045
45 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S1P
1 St.
M026010046
46 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S1P
1 St.
M026010047
47 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S1P
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
  • Atmungsaktives Veloursleder, Textileinsätze

  • Innenfutter aus Textil

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5

  • FLEXITEC® Technologie, DGUV 112-191 (BGR 191), 2-Weitensohle, ESD

  • Ca. 625 g/Schuh in Größe 42