Kabelverschraubung Polyamid

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelverschraubung Polyamid

Metrisch nach EN 60423/EN 62444

  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 100 °C
  • Schutzart IP: IP 68
  • Druck max.: 5 bar
  • Werkstoff: PA 6 V-2 - Polyamid
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Werkstoff Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig

Artikelbeschreibung lesen

In 25 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Kabeldurchmesser min./max. Gewindelänge (metrisches Gewinde) Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
0967815016
M16 x 1,5 5-9,5 mm 8 mm 20 mm
100 St.
0967815012
M12 x 1,5 3-6,5 mm 8 mm 15 mm
100 St.
0967815020
M20 x 1,5 8-13 mm 8 mm 24 mm
100 St.
0967815025
M25 x 1,5 11-17 mm 8 mm 29 mm
50 St.
0967815032
M32 x 1,5 15-21 mm 10 mm 36 mm
25 St.
0967815040
M40 x 1,5 19-28 mm 10 mm 46 mm
50 St.
0967815063
M63 x 1,5 32-42 mm 12 mm 68 mm
5 St.
0967815050
M50 x 1,5 27-35 mm 12 mm 55 mm
5 St.
096770020
M20 x 1,5 6-12 mm 8 mm 24 mm
100 St.
0967705020
M20 x 1,5 8-13 mm 8 mm 24 mm
100 St.
0967705012
M12 x 1,5 3-6 mm 8 mm 15 mm
100 St.
0967705025
M25 x 1,5 11-17 mm 8 mm 29 mm
50 St.
0967705032
M32 x 1,5 15-21 mm 10 mm 36 mm
25 St.
0967705040
M40 x 1,5 19-28 mm 10 mm 46 mm
10 St.
0967705050
M50 x 1,5 27-35 mm 12 mm 55 mm
5 St.
0967705063
M63 x 1,5 32-42 mm 12 mm 68 mm
5 St.
0967705016
M16 x 1,5 5-10 mm 8 mm 20 mm
100 St.
0967706012
M12 x 1,5 3-6 mm 8 mm 15 mm
100 St.
0967706016
M16 x 1,5 5-10 mm 8 mm 20 mm
100 St.
0967706020
M20 x 1,5 8-13 mm 8 mm 24 mm
100 St.
0967706025
M25 x 1,5 11-17 mm 8 mm 29 mm
50 St.
0967706032
M32 x 1,5 15-21 mm 10 mm 36 mm
25 St.
0967706040
M40 x 1,5 19-28 mm 10 mm 46 mm
10 St.
0967706050
M50 x 1,5 27-35 mm 12 mm 55 mm
5 St.
0967706063
M63 x 1,5 32-42 mm 12 mm 68 mm
5 St.