Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ A
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ A - 1
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ A - 2
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ A - 3
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ A - 4
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ A - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ A

Edelstahl A2, verzinkt

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff Dichtscheibe: Edelstahl A2
  • Oberfläche Dichtscheibe: Blank
  • Werkstoff Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 6,5 mm
  • Kopfhöhe: 4,5 mm
  • Antriebart: Sechskant
  • Außenantrieb: SW3/8
  • Kopfform: Sechskantkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 43 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Scheibendurch... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0201065100
100 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
0201065130
130 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
0201065115
115 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
0201065175
175 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
020106519
19 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
500 St.
020106525
25 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
500 St.
0201065200
200 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
100 St.
020106532
32 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
500 St.
020106545
45 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
020106564
64 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
300 St.
020106550
50 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
020106590
90 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
020106575
75 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
300 St.
0201165115
115 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
0201165130
130 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
100 St.
0201165150
150 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
100 St.
020116519
19 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
500 St.
0201165175
175 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
100 St.
020116532
32 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
400 St.
020116525
25 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
500 St.
020116538
38 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
400 St.
020116545
45 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
300 St.
020116550
50 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
300 St.
020116564
64 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
200 St.
020116575
75 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
200 St.
020116590
90 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
0201365100
100 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
0201365150
150 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
100 St.
0201365115
115 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
020136519
19 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
500 St.
0201365175
175 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
100 St.
020136532
32 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
400 St.
020136525
25 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
500 St.
020136545
45 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
300 St.
020136538
38 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
020136550
50 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
300 St.
020136564
64 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
200 St.
020136590
90 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
020106538
38 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
500 St.
0201165100
100 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
0201065150
150 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
0201365130
130 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
020136575
75 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
200 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Dichtscheibe mit witterungsbeständiger EPDM-Dichtung

Leistungsnachweis

Allgemein bauaufsichtliche Zulassung


  • Z-14.1-4

  • Z-14.4-407 (Sandwichbefestigung) (Länge ≥ 75 mm)

  • Z-14.1-537 (Aluminium)


Europäische Technische Zulassung ETA-10/0184



Europäische Technische Zulassung ETA-13/0210 (Länge ≥ 75 mm)