Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze
Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze - 1
Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze - 2
Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze

ISO 4027, Edelstahl A2 21H, blank

  • Normen: ISO 4027
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Härteklasse: 21H
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Ohne Kopf
  • Antriebart: Innensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Spitzenform: Spitze

Artikelbeschreibung lesen

In 122 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Spitzendurchm... Innenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
026210 10
M10 10 mm 2,5 mm IS5
026210 12
M10 12 mm 2,5 mm IS5
100 St.
026210 16
M10 16 mm 2,5 mm IS5
100 St.
026210 14
M10 14 mm 2,5 mm IS5
500 St.
026210 25
M10 25 mm 2,5 mm IS5
100 St.
026210 35
M10 35 mm 2,5 mm IS5
100 St.
026210 30
M10 30 mm 2,5 mm IS5
100 St.
026210 45
M10 45 mm 2,5 mm IS5
100 St.
026210 40
M10 40 mm 2,5 mm IS5
100 St.
026210 60
M10 60 mm 2,5 mm IS5
100 St.
026210 55
M10 55 mm 2,5 mm IS5
100 St.
026210 80
M10 80 mm 2,5 mm IS5
100 St.
026210 70
M10 70 mm 2,5 mm IS5
100 St.
026212 12
M12 12 mm 3 mm IS6
100 St.
026212 25
M12 25 mm 3 mm IS6
100 St.
026212 20
M12 20 mm 3 mm IS6
100 St.
026212 35
M12 35 mm 3 mm IS6
026212 30
M12 30 mm 3 mm IS6
026212 40
M12 40 mm 3 mm IS6
100 St.
026212 80
M12 80 mm 3 mm IS6
50 St.
026212 45
M12 45 mm 3 mm IS6
100 St.
026216 100
M16 100 mm 4 mm IS8
50 St.
026216 16
M16 16 mm 4 mm IS8
200 St.
026216 30
M16 30 mm 4 mm IS8
25 St.
026216 20
M16 20 mm 4 mm IS8
026216 40
M16 40 mm 4 mm IS8
25 St.
026216 35
M16 35 mm 4 mm IS8
25 St.
026216 50
M16 50 mm 4 mm IS8
10 St.
026216 70
M16 70 mm 4 mm IS8
10 St.
026216 60
M16 60 mm 4 mm IS8
10 St.
026216 80
M16 80 mm 4 mm IS8
10 St.
02622 3
M2 3 mm 0,5 mm IS0,9
1000 St.
02622 2
M2 2 mm 0,5 mm IS0,9
1000 St.
02622 5
M2 5 mm 0,5 mm IS0,9
1000 St.
02622 4
M2 4 mm 0,5 mm IS0,9
1000 St.
02622 6
M2 6 mm 0,5 mm IS0,9
1000 St.
02622 8
M2 8 mm 0,5 mm IS0,9
1000 St.
026220 35
M20 35 mm 5 mm IS10
25 St.
026220 40
M20 40 mm 5 mm IS10
50 St.
026220 50
M20 50 mm 5 mm IS10
10 St.
026225 10
M2.5 10 mm 0,65 mm IS1,3
500 St.
026225 3
M2.5 3 mm 0,65 mm IS1,3
500 St.
026225 4
M2.5 4 mm 0,65 mm IS1,3
026225 5
M2.5 5 mm 0,65 mm IS1,3
500 St.
02623 16
M3 16 mm 0,75 mm IS1,5
02623 25
M3 25 mm 0,75 mm IS1,5
200 St.
02623 20
M3 20 mm 0,75 mm IS1,5
02623 4
M3 4 mm 0,75 mm IS1,5
02623 3
M3 3 mm 0,75 mm IS1,5
02623 8
M3 8 mm 0,75 mm IS1,5
02623 5
M3 5 mm 0,75 mm IS1,5
02624 10
M4 10 mm 1 mm IS2
02624 12
M4 12 mm 1 mm IS2
02624 20
M4 20 mm 1 mm IS2
02624 25
M4 25 mm 1 mm IS2
02624 3
M4 3 mm 1 mm IS2
100 St.
02624 30
M4 30 mm 1 mm IS2
100 St.
02624 4
M4 4 mm 1 mm IS2
02624 35
M4 35 mm 1 mm IS2
100 St.
02624 5
M4 5 mm 1 mm IS2
02624 40
M4 40 mm 1 mm IS2
100 St.
02624 6
M4 6 mm 1 mm IS2
02624 8
M4 8 mm 1 mm IS2
02625 12
M5 12 mm 1,25 mm IS2,5
02625 14
M5 14 mm 1,25 mm IS2,5
02625 20
M5 20 mm 1,25 mm IS2,5
02625 16
M5 16 mm 1,25 mm IS2,5
02625 30
M5 30 mm 1,25 mm IS2,5
02625 25
M5 25 mm 1,25 mm IS2,5
02625 35
M5 35 mm 1,25 mm IS2,5
100 St.
02625 45
M5 45 mm 1,25 mm IS2,5
500 St.
02625 5
M5 5 mm 1,25 mm IS2,5
02625 6
M5 6 mm 1,25 mm IS2,5
02625 50
M5 50 mm 1,25 mm IS2,5
100 St.
02625 8
M5 8 mm 1,25 mm IS2,5
02626 10
M6 10 mm 1,5 mm IS3
02626 12
M6 12 mm 1,5 mm IS3
02626 14
M6 14 mm 1,5 mm IS3
100 St.
02626 20
M6 20 mm 1,5 mm IS3
02626 25
M6 25 mm 1,5 mm IS3
02626 35
M6 35 mm 1,5 mm IS3
02626 30
M6 30 mm 1,5 mm IS3
02626 40
M6 40 mm 1,5 mm IS3
02626 45
M6 45 mm 1,5 mm IS3
100 St.
02626 8
M6 8 mm 1,5 mm IS3
02628 12
M8 12 mm 2 mm IS4
02628 10
M8 10 mm 2 mm IS4
02628 16
M8 16 mm 2 mm IS4
02628 14
M8 14 mm 2 mm IS4
02628 25
M8 25 mm 2 mm IS4
100 St.
02628 20
M8 20 mm 2 mm IS4
02628 35
M8 35 mm 2 mm IS4
100 St.
02628 40
M8 40 mm 2 mm IS4
100 St.
02628 50
M8 50 mm 2 mm IS4
100 St.
02628 45
M8 45 mm 2 mm IS4
100 St.
02628 60
M8 60 mm 2 mm IS4
200 St.
02628 8
M8 8 mm 2 mm IS4
026210 50
M10 50 mm 2,5 mm IS5
026212 16
M12 16 mm 3 mm IS6
026212 50
M12 50 mm 3 mm IS6
100 St.
026212 60
M12 60 mm 3 mm IS6
100 St.
026212 70
M12 70 mm 3 mm IS6
026216 25
M16 25 mm 4 mm IS8
25 St.
026220 80
M20 80 mm 5 mm IS10
10 St.
026225 8
M2.5 8 mm 0,65 mm IS1,3
500 St.
026225 6
M2.5 6 mm 0,65 mm IS1,3
500 St.
02625 40
M5 40 mm 1,25 mm IS2,5
100 St.
02626 5
M6 5 mm 1,5 mm IS3
02626 16
M6 16 mm 1,5 mm IS3
02626 50
M6 50 mm 1,5 mm IS3
100 St.
02626 6
M6 6 mm 1,5 mm IS3
02628 6
M8 6 mm 2 mm IS4
026210 20
M10 20 mm 2,5 mm IS5
02622 10
M2 10 mm 0,5 mm IS0,9
1000 St.
02626 18
M6 18 mm 1,5 mm IS3
100 St.
02623 10
M3 10 mm 0,75 mm IS1,5
02624 16
M4 16 mm 1 mm IS2
02623 12
M3 12 mm 0,75 mm IS1,5
200 St.
02625 10
M5 10 mm 1,25 mm IS2,5
02623 6
M3 6 mm 0,75 mm IS1,5
02628 30
M8 30 mm 2 mm IS4
02626 60
M6 60 mm 1,5 mm IS3
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV



Die Regelausführung der Spitze ist 90°, jedoch haben sehr kurze Längen einen Winkel von 120°.



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.



ISO 4027 ersetzt DIN 914 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.