Elektriker-Gürteltasche ohne Metallteile

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektriker-Gürteltasche ohne Metallteile

Gürteltasche mit zwei großen Staufächern speziell für Elektroinstallation.

  • Länge x Breite x Höhe: 250 x 110 x 290 mm
  • Für Gürtelbreite: 70 mm
  • Werkstoff: Polyester/Leder
  • Farbe: Schwarz, Grau
  • Produktgewicht (per Stück): 290 g
  • Traglast max.: 3 kg
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
Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe Für Gürtelbreite Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0715930226
250 x 110 x 290 mm 70 mm Polyester/Leder Schwarz, Grau
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
  • Vier Lederaußentaschen für Schraubendreher, Messer und Zangen

  • Gummibänder an der Innen- und Außenseite für Werkzeuge

  • Nylonband mit Klippverschluss für Klebebänder

  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier) und Velourleder-Einfassung an den Auflageflächen
Hinweis

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.