Zylinderstift
Zylinderstift - 1
Zylinderstift - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderstift

ISO 2338, Stahl blank (h8)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Toleranzklasse: h8
  • ISO: 2338

Artikelbeschreibung lesen

In 22 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Nenndurchmesser Länge Kuppenhöhe Anzahl VE
Preis/VE
50942212
Ungehärtet 2 mm 12 mm 0,35 mm
100 St.
5094238
Ungehärtet 3 mm 8 mm 0,5 mm
100 St.
50942310
Ungehärtet 3 mm 10 mm 0,5 mm
100 St.
50942312
Ungehärtet 3 mm 12 mm 0,5 mm
100 St.
50942816
Ungehärtet 8 mm 16 mm 1,6 mm
100 St.
50942512
Ungehärtet 5 mm 12 mm 0,8 mm
100 St.
50942516
Ungehärtet 5 mm 16 mm 0,8 mm
100 St.
50942518
Ungehärtet 5 mm 18 mm 0,8 mm
100 St.
50942520
Ungehärtet 5 mm 20 mm 0,8 mm
100 St.
50942535
Ungehärtet 5 mm 35 mm 0,8 mm
100 St.
50942616
Ungehärtet 6 mm 16 mm 1,2 mm
100 St.
50942624
Ungehärtet 6 mm 24 mm 1,2 mm
100 St.
50942628
Ungehärtet 6 mm 28 mm 1,2 mm
100 St.
50942814
Ungehärtet 8 mm 14 mm 1,6 mm
100 St.
50942822
Ungehärtet 8 mm 22 mm 1,6 mm
25 St.
50942830
Ungehärtet 8 mm 30 mm 1,6 mm
25 St.
50942835
Ungehärtet 8 mm 35 mm 1,6 mm
25 St.
509421020
Ungehärtet 10 mm 20 mm 2 mm
25 St.
509421032
Ungehärtet 10 mm 32 mm 2 mm
25 St.
509421240
Ungehärtet 12 mm 40 mm 2,5 mm
25 St.
5094225100
Ungehärtet 25 mm 100 mm 4 mm
10 St.
509428120
8 mm 120 mm 1,6 mm
5 St.
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
Hinweisersetzt DIN 7