Bit AW®
Bit AW<SUP>®</SUP> - 1
Bit AW<SUP>®</SUP> - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit AW®

C 8,0 (5/16 in)

  • Antrieb: C 8,0 (5/16 Zoll)
  • Antriebart: Außensechskant

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Länge Antrieb Antriebart Anzahl VE
Preis/VE
061455050
AW50 50 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant
5 St.
0614550110
AW10 110 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant
5 St.
06145540
AW40 32 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant
06145530
AW30 32 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant
06145520
AW20 32 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant
06145525
AW25 32 mm C 8,0 (5/16 Zoll) Außensechskant
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
AW®-Abtrieb


Vorteile gegenüber den bisheringen Abtriebssystemen:



Bessere Kraftübertragung.



Höhere Standzeit.



Optimale Zentrierung.



Größtmögliche Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb.



Auswurfkräfte:


Auswurfkräfte (Comeout) gleich Null. Die gleich - mäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit.