Scheibe mit großem Außendurchmesser
Scheibe mit großem Außendurchmesser - 1
Scheibe mit großem Außendurchmesser - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe mit großem Außendurchmesser

DIN 9021, Polyamid

  • Normen: DIN 9021
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Mit großem Außendurchmesser

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
0421012
M12 13 mm 37 mm 3 mm
0421010
M10 10,5 mm 30 mm 2,5 mm
042103
M3 3,2 mm 9 mm 0,8 mm
300 St.
0421016
M16 17 mm 50 mm 3 mm
200 St.
042108
M8 8,4 mm 24 mm 2 mm
042104
M4 4,3 mm 12 mm 1 mm
042105
M5 5,3 mm 15 mm 1,2 mm
042106
M6 6,4 mm 18 mm 1,6 mm
0421020
M20 21 mm 60 mm 4 mm
100 St.
0421025
M2,5 2,700 mm 8 mm 0,800 mm
1000 St.
0421035
M3,5 3,7 mm 11 mm 0,8 mm
1000 St.