Blindniet Flachrundkopf
Blindniet Flachrundkopf - 1
Blindniet Flachrundkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blindniet Flachrundkopf

Hülse: Aluminium AlMg 2,5, schwarz eloxiert, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff Hülse: Aluminium
  • Werkstoff Dorn: Stahl
  • Oberfläche Hülse: Schwarz eloxiert
  • Oberfläche Dorn: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Klemmbereich min./max. Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0915594010
4,0 mm 10,0 mm 1.2-6.3 mm 8 mm
500 St.
0915593211
3,2 mm 11,0 mm 4.0-8.0 mm 6,4 mm
500 St.
091559328
3,2 mm 8,0 mm 0.8-4.8 mm 6,4 mm
0915594017
4,0 mm 17,0 mm 6.4-12.7 mm 8 mm
0915594013
4,0 mm 13,0 mm 4.0-9.6 mm 8 mm
0915594815
4,8 mm 15,0 mm 4.8-11.1 mm 9,6 mm
0915594810
4,8 mm 10,0 mm 1.6-6.3 mm 9,6 mm
0915594825
4,8 mm 25,0 mm 12.7-19.8 mm 9,6 mm
250 St.
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
Mehrbereichsblindniet

LeistungsnachweisBauaufsichtliche Zulassung für Ø 4,8